手軽に運べる小型・軽量。
「ポメラ」はとにかくコンパクトサイズ!小型軽量でバッグにもスッと入るので、いつでもどこでも持ち運びが可能です。
安心の長時間駆動。
リチウムイオンバッテリー搭載で長時間駆動を実現し、外出先でも安心してご使用いただけます。
パッと開いてすぐ起動。
電源ONで即起動するので、書き留めたいひらめきやアイデアのタイミング を逃しません。また、パソコンのように電源を切るたびに保存する必要がなく、パッと開けば先ほどの画面がすぐに表示されます。
文章作成を強力にサポート。
「ポメラ」には日本語入力システムとして専用のATOKを搭載しています。また、様々なニーズに合わせたフォーマットを用意しており、あなたの文章作成を強力にサポートします。
画面サイズ7.0インチTFT液晶、WSVGA(1024×600ドット)、バックライト搭載
色ダークグレー
キーボードJIS配列キーボード
キーピッチ(mm)17
メモリーメイン1.3GB(バックアップ1.3GB、ゴミ箱0.6GB)
インターフェイスUSB 2.0(Type-C) ※PCリンク、充電ポートとして使用
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約263×120×18
質量(g)約620
記録メディア対応:SDカード(最大容量2GB)、SDHCカード(最大容量32GB)
BluetoothBluetooth 4.2
無線LANIEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
使用時間(時間)約24(使用環境や設定などで変化します。)
充電時間(時間)約4(使用環境や設定などで変化します。)
ACアダプタ(定格出力)DC5V 3A(USBポート出力)
ACアダプタ(定格入力)AC100-240V(50Hz/60Hz)
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存温度範囲(℃)-10~55
保存湿度(%)5~80(非結露)
対応OSBluetoothキーボード:iOS 12 以降 / Android 9 以降、PCリンク:Windows 10 以降(32/64bit 版) 各日本語版 / macOS 10.14 以降
セット内容本体、USBケーブル(Type-A/Type-C 1m)、ACアダプタ(AS0530U)、取扱説明書、保証書、キートップステッカー
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
cVcノイズキャンセリングマイク搭載。Bluetooth(R)5.2の無線接続が可能で、2台のデバイスを同時接続できるマルチポイントに対応したハイスペックモデル。耳をふさがず空気振動で音を届ける。ヘッドセットの音声だけでなく周囲の音も聞こえるので、装着したまま呼びかけやアナウンスに気付くことができます。また、耳をふさがないため蒸れにくく、長時間の使用も快適です。柔軟なチタンワイヤーバンドが頭にフィットして、ずれにくい。柔軟性と耐久性を兼ね備えたチタンワイヤーを内蔵。耳への圧迫感が少なく、軽量で長時間使用しても疲れにくいです。IPX4相当の生活防水で雨や水しぶきに当たっても安心。汗をかいたり、突然の雨でヘッドセットが濡れても安心して使用できます。
用途WEB会議に、電話対応に、作業中の通話に
セット内容CMM10本体、USB充電ケーブル(Type-A/Type-C)、専用ケース、クイックスタートガイド(保証書付)
質量(g)約36
電源リチウムイオンポリマーバッテリー
感度-38dB±3dB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×150×46(ブームマイク含まず)
連続使用時間(時間)音楽再生:約16/ 通話 約12、待機:約336
マイクロホンMEMS
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.2
動作環境温度5~35℃ 湿度30~80%(非結露)
再生周波数帯域(Hz)20~20000
保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露)
充電時間(時間)約1
指向性全指向性
インピーダンス(Ω)16
防水性IPX4(USB充電ケーブル、専用ケースを除く)
通信距離(m)約10
使用周波数(GHz)2.4帯
対応コーデックSBC、AAC、aptX、aptX HD
対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。