オフィスサプライ :「ウーファーアンプ」の検索結果
響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー。【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】。スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】。Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】。高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。【質感に優れたフロントアルミパネル】。本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。【3ステップで完了する、カンタン接続】。接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。【その他の特長】。・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)。・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー。・ワイドFM対応。・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生。・ヘッドホン端子搭載
仕様コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1
質量(kg)本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)実用:25W+25W(JEITA6Ω)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部)
対応メディア再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)
スピーカー(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター
受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)
スピーカー部インピーダンス(Ω)(1本あたり)6
BluetoothBluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR
入出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1
対応コーデックAVRCP/SBC
対応プロファイルA2DP
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
演奏現場の空気間や情熱をそのままに再現する「原音再生」がコンセプトのKENWOODブランドの”Kシリーズ”
仕様●再生可能ディスク:【CD部】音楽CD、CD-R/RW (MP3、WMA)●供給電流:最大1A●対応USB機器:USBマスストレージデバイス●対応ファイルシステム:FAT32●対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、FLAC●トーンコントロール:【アンプ部】低音/高音●実用最大出力:【アンプ部】25W+25W (JEITA 4Ω)●重低音再生:【アンプ部】EX.BASS●ウーファー:【スピーカー部】11cmコーン型●ツィーター:【スピーカー部】2.5cmドーム型●定格インピーダンス:【スピーカー部】4Ω●最大入力:【スピーカー部】40W
付属品リモコン、リモコン用乾電池(単4形×2本)、スピーカーコード(1.5mx2本)、FM室内アンテナ、AMループアンテナ
質量(kg)約2.2
色ゴールド
形式【スピーカー部】2ウェイ2スピーカー/バスレフ型
電源電圧【電源部】AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)【電源部】25(電気用安全法に基づく表示)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スピーカー部】最大140×237×239、最大215×96×295
周波数範囲[受信]【チューナー】FM:76MHz~95MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1602kHz
質量(kg/本)【スピーカー部】約3.4
入力端子【接続端子】アナログ×1
再生周波数(Hz)【CD部(特性)】20 ~ 20000(JEITA)
タイマースリープタイマー:●、録音・再生タイマー:録音・再生2系統(ワンス・デイリー)
インターフェイスUSB2.0(High Speed)
ヘッドフォン端子【接続端子(ステレオミニジャック)】● (30Hz~40kHz)
Bluetooth対応プロファイル/通信形式/コンテンツ保護:A2DP、AVRCP/2.4GHz FHSS/SCMS-T方式、Ver. 2.1 +EDR Class 2
音声入力【入出力端子】アナログ×1
待機時消費電力(W)【電源部】0.5以下
USB【接続端子】1(再生/録音)
1台
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。