オフィスサプライ :「スマートメディア」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー。【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】。スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】。Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】。高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。【質感に優れたフロントアルミパネル】。本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。【3ステップで完了する、カンタン接続】。接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。【その他の特長】。・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)。・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー。・ワイドFM対応。・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生。・ヘッドホン端子搭載
仕様コンテンツ保護:SCMS-T方式 付属品FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1 質量(kg)本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大出力(W)実用:25W+25W(JEITA6Ω) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部) 対応メディア再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3) スピーカー(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター 受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応) スピーカー部インピーダンス(Ω)(1本あたり)6 BluetoothBluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR 入出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1 対応コーデックAVRCP/SBC 対応プロファイルA2DP
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷