オフィスサプライ :「交換用イヤーピース」の検索結果
コードもボディと同じカラーリングで統一。スタイリングに合わせてコーディネートを楽しめます。高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、パワフルな低音から繊細な中高音までをクリアに再生します。丈夫で太い2ミリ径のコードを採用。厚手のシース素材で絡みにくく快適なリスニングを実現します。音漏れを低減し遮音性を高める2重構造ボディ。ボディをインナーボディとアウターボディの2重構造にすることにより、音漏れを大幅に低減し、外出先でも周囲を気にすることなく楽しめます。ボリューム付きリモコンを搭載。スマートフォンのハンズフリー通話や音楽再生/停止などのリモート操作に加え、ボリューム操作が可能。耳穴に合わせて交換できる4サイズ(XS、S、M、L)のシリコンイヤーピース付属。コードの長さを調節できるコードキーパー付属
付属品イヤーピース (XS、S、M、L 各2 個)、コードキーパー
型式ダイナミック型
質量(g)約3.6(コード含まず)
インピーダンス16Ω
コード1.2m(Y型)、Φ3.5mm 24金メッキL型4極ステレオミニプラグ付
再生周波数帯域(Hz)8~23000
音圧レベル(dB)101/1mW
最大許容入力(mW)200
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。