オフィスサプライ :「音楽用CD」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でるデジタルアンプ&スピーカー。【スマートフォンの音楽をワイヤレスで聴けるBluetooth(R)搭載】。スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生をワイヤレスで接続できるBluetooth(R)搭載。お気に入りの音楽を左右のスピーカーからの音場感豊かな音質で楽しめます。【さまざまな音楽メディアを楽しめる、CD・USB端子・ワイドFM対応チューナー搭載】。Bluetooth(R)によるスマートフォンの音楽はもちろん、CD、USBメモリー(MP3)、AMラジオ番組がFM放送でも聴けるワイドFMに対応。さまざまな音楽メディアをお楽しみいただけます。【響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でる デジタルアンプ&スピーカー】。高精度デジタルアンプと11cmウーファー採用の2WAYスピーカーにより、60Hzからの低音再生を実現。響きに優れ、歯切れの良い低音を奏でます。【質感に優れたフロントアルミパネル】。本体フロント部にはヘアライン加工を施し、質感に優れたアルミパネルを採用。操作キーを天面に配置することでアルミパネルが引き立つ、すっきりとしたデザインを実現。インテリアとのマッチング性を高めています。【3ステップで完了する、カンタン接続】。接続は3ステップで完了。差し込むだけのカンタン接続だから、さっと繋いで、すぐにお使いいただけます。【その他の特長】。・ 好みで選べるサウンドモード(FLAT、JAZZ、CLASSIC、ROCK、POP)。・放送局を30局までプリセット可能なFMチューナー。・ワイドFM対応。・CD、USBのプログラム/リピート/ランダム再生。・ヘッドホン端子搭載
仕様コンテンツ保護:SCMS-T方式
付属品FM簡易型室内アンテナ、リモコン、単4型乾電池(リモコン動作確認用)×1
質量(kg)本体部/約1.6、スピーカー部(1本)/約1.7
電源(V)AC100(50/60Hz)
最大出力(W)実用:25W+25W(JEITA6Ω)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約140×110×277(スピーカー部1本)、約219×110×289(本体部)
対応メディア再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)
スピーカー(1本あたり)2ウェイバスレフ型/110mmコーン型ウーファー・40mmドーム型ツィーター
受信周波数FM(76.0MHz~95.0MHz ※ワイドFM対応)
スピーカー部インピーダンス(Ω)(1本あたり)6
BluetoothBluetooth(R)規格Ver.4.2+EDR
入出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mmステレオミニ)×1、USB端子×1
対応コーデックAVRCP/SBC
対応プロファイルA2DP
1台
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
置き場所を選ばない、スリムでコンパクトなCDコンポ。【コンパクトな縦型スリムデザイン】。置き場所を選ばない、奥行き9.8cmのコンパクトスリムデザイン。電動スライドドア採用のスタンドタイプでさまざまな場所に置けます。【幅広い音楽ソースを楽しめる】。CD、USBメモリー(MP3)、スマートフォンに保存した音楽やストリーミング再生に対応。お気に入りの音楽を音場感豊かな音質で楽しめます。AMラジオ番組をFM音質で聴けるワイドFMも受信できます。【日本語表示の10キーリモコン付き】。聞き直しなどに便利な前後5秒スキップ、繰り返し再生のリピート、その他プログラム/シャッフル/イントロなど、学習にも便利な機能を搭載したリモコン付。10キー付でトラック数が多いCDの頭出しもスムースに操作できます。【その他の特長】。・5W+5W出力のパワフルなサウンド、低域から高域までバランス良い高音質再生を実現。・表示部の明るさを4段階の調整できる、ディマー機能付きLCDディスプレイ。・デイリータイマー(目覚まし)、スリープタイマー機能。・曲の種類や好みで選べるサウンドモード(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。・15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)
付属品電源コード、リモコン、リモコン用電池、オーディオコード
質量(kg)(約)1.9
電源(V)AC100、50/60Hz
出力実用最大:5W+5W(JEITA, 2Ω)
対応メディア(CD部)再生:音楽CD、CD-R/RW(MP3)
フォーマット形式(USB部)再生:MP3
スピーカーフルレンジ、5.5cm コーン型
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)375×209×98
送受信周波数(MHz)FM:76.0~95.0 ※ワイドFM対応
Bluetooth対応プロファイル:A2DP、 AVRCP / コーデック:SBC / コンテンツ保護:SCMS-T方式、Bluetooth(R)標準規格 Ver. 4.2
入出力端子音声入力端子 AUX(RCA入力端子×1系統)、USB端子
演奏現場の空気間や情熱をそのままに再現する「原音再生」がコンセプトのKENWOODブランドの”Kシリーズ”
仕様●再生可能ディスク:【CD部】音楽CD、CD-R/RW (MP3、WMA)●供給電流:最大1A●対応USB機器:USBマスストレージデバイス●対応ファイルシステム:FAT32●対応音声フォーマット:MP3、WMA、WAV、FLAC●トーンコントロール:【アンプ部】低音/高音●実用最大出力:【アンプ部】25W+25W (JEITA 4Ω)●重低音再生:【アンプ部】EX.BASS●ウーファー:【スピーカー部】11cmコーン型●ツィーター:【スピーカー部】2.5cmドーム型●定格インピーダンス:【スピーカー部】4Ω●最大入力:【スピーカー部】40W
付属品リモコン、リモコン用乾電池(単4形×2本)、スピーカーコード(1.5mx2本)、FM室内アンテナ、AMループアンテナ
質量(kg)約2.2
色ゴールド
形式【スピーカー部】2ウェイ2スピーカー/バスレフ型
電源電圧【電源部】AC100V 50/60Hz
定格消費電力(W)【電源部】25(電気用安全法に基づく表示)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スピーカー部】最大140×237×239、最大215×96×295
周波数範囲[受信]【チューナー】FM:76MHz~95MHz(ワイドFM対応)、AM:531kHz~1602kHz
質量(kg/本)【スピーカー部】約3.4
入力端子【接続端子】アナログ×1
再生周波数(Hz)【CD部(特性)】20 ~ 20000(JEITA)
タイマースリープタイマー:●、録音・再生タイマー:録音・再生2系統(ワンス・デイリー)
インターフェイスUSB2.0(High Speed)
ヘッドフォン端子【接続端子(ステレオミニジャック)】● (30Hz~40kHz)
Bluetooth対応プロファイル/通信形式/コンテンツ保護:A2DP、AVRCP/2.4GHz FHSS/SCMS-T方式、Ver. 2.1 +EDR Class 2
音声入力【入出力端子】アナログ×1
待機時消費電力(W)【電源部】0.5以下
USB【接続端子】1(再生/録音)
1台
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。