さらに商品を絞り込む
  • ナリカ(33)
  • 島津理化
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

オフィスサプライ :「振り子実験」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
真空鈴 島津理化真空鈴島津理化
21,000税込23,100
1個
4日以内出荷
音と空気の関係を実験できる真空鈴。大気圧の実験や空気の重さの測定、雲の発生実験など多彩な実験ができます。外部から磁石によって電源のON/OFFができます。付属の液晶温度計で断熱膨張の温度変化がよくわかります。上ふたはミラー状になっており、真空状態で凹面になる様子が分かります。
型式VT-9材質【容器】アクリル樹脂製、【ふた】アクリル樹脂ミラー製寸法(mm)【容器】Φ85×113、【ふた】Φ92付属品スイッチング磁石、液晶温度計(0~50℃)、煙フィルタ仕様ブザー:磁気スイッチ、振り子つき、電源DC9V乾電池(別売)、簡易真空ポンプ:吸排気兼用、接続管つき
衝突実験器 島津理化衝突実験器島津理化
21,000税込23,100
1個
6日以内出荷
重量違いのおもり2個と無段階に変えられる支点で、衝突エネルギーの違いがわかる。支柱を上下する支点により、振り子の長さを簡単に変えられます。振り子の角度を変えたときの衝突のエネルギーを調べることができます。おもりの質量は2段階に変更でき、エネルギーの違いがわかります。
型式PG-10長さ(mm)振り子:最大約400寸法(mm)120×500×430質量(kg)約1付属品運動体、おもり大・小各1個
ばね振り子 SS-2N 島津理化ばね振り子 SS-2N島津理化
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
ばね定数39.2N/mの、おもりとばねのセット。おもりの質量と共振周期の関係や、フックの法則などの実験に活用できます。
ばね定数(N/m)つる巻きばね:39.2(4kgf/m)荷重限界(N)つる巻きばね:19.6(2kgf)仕様【おもり】フック付き、0.5kg 1個、【増しおもり】接続ネジ付き、0.5kg 1個
振り子特集
おすすめ人気ランキング
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら