再生PET定規セットクツワ3日以内出荷
小学生から大人まで使いやすい再生PET定規。右利き・左利き両対応メモリ。高さ等が測りやすい端(はし)メモリ付(直線定規)。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(15cm定規)26×160×1.2(目盛り寸法15cm)、(直角三角定規)70×120×1.2(目盛り寸法10cm)、(直角二等辺三角定規)60×120×1.2(目盛り寸法10cm)、(分度器)50×90×1.2(直径9cm)、(ケース)175×81×12
STADマグネット筆入れクツワ4日以内出荷
「クラリーノ(R)」生地表紙
用途三角定規収納可能材質(表紙)人工皮革、(成形皿)ABS、(鉛筆ホルダー)PE繰り返し・詰め替え対応
STAD下敷きクツワ4日以内出荷から5日以内出荷
ノートに分割線が引ける段差ガイド付きの下敷きです
用途段差はノートを2分割する位置にあり、ノートを定規なしに一定の位置で分割できます材質PVCサイズB5
STAD下敷きクツワ4日以内出荷から5日以内出荷
ノートに分割線が引ける段差ガイド付きの下敷きです
用途段差はノートを4分割する位置にあり、ノートを定規なしに一定の位置で分割できます材質PVCサイズB5
PUMA定規クツワ4日以内出荷
雑誌ページ、用紙、書類の不要部分などの切り取りに便利
用途カッターなしでも紙がきれいに切れます材質アルミニウム
HiLINE定規クツワ4日以内出荷
マスキングテープをギザギザなど6種類の飾り切りができるテンプレートです
定規クツワ当日出荷から4日以内出荷
クリップではさんで携帯できるアルミ定規
定規クツワ4日以内出荷
授業中に配布された学習プリントをノートぴったりに切れる定規
定規クツワ7日以内出荷
目盛りが読み取りやすいブラック定規
定規クツワ4日以内出荷から5日以内出荷
小学生から大人まで使いやすい再生PET定規!
エコマーク認定認定エコマーク認定番号17 112 267
定規クツワ4日以内出荷から5日以内出荷
30°ごとの色分けで目盛りが読みやすい!
定規クツワ4日以内出荷から14日以内出荷
勉強に集中できる定規
定規クツワ4日以内出荷から5日以内出荷
左利きの方も使いやすい右端始まりの目盛り付
定規クツワ4日以内出荷
左利きの方も使いやすい右端始まりの目盛り付です
定規クツワ4日以内出荷から5日以内出荷
プーマデザインのステーショナリーシリーズ
定規クツワ5日以内出荷
シンプルデザインシリーズ
定規クツワ4日以内出荷
左利き用の右端始まり目盛り
定規セットクツワ4日以内出荷
スリムで開けやすいケース入定規セット
定規クツワ当日出荷
紙がキレイに切れるアルミ定規
アルミ定規クツワ当日出荷
紙がスパッと切れるアルミ製の定規!雑誌ページ、用紙、書類の不要部分などの切り取りに便利カッターなしでも紙がきれいに切れます物の高さや深さを測りやすい端目盛り
用途定規材質アルミニウム質量(g)15測定範囲(cm)15本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)25×160×1.5
アルミ定規 30cmクツワ(1件のレビュー)当日出荷
雑誌ページ、用紙、書類の不要部分の切り取りに便利。カッターなしでも紙がきれいに切れます。物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り。
材質アルミニウム色ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×1.5×30測定範囲(cm)30
折りたたみアルミ定規クツワ当日出荷
グッドデザイン賞受賞!紙がスパッと切れるアルミ定規
紙がスパッと切れる
伸ばせば30cm目盛り、たためばペンケースに入る
15度ごとのおおよその角度が測れる
物の高さや深さを測りやすい端(はし)目盛り
材質(本体)アルミニウム、(開閉・ロック部分)PC、POM、ステンレス鋼質量(g)38目盛片側15cm、開くと30cm本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)160×30×6
PUMA 2ドアケズール筆入クツワ4日以内出荷
2ドアタイプ。ポップアップ鉛筆ホルダー(特許登録済)。3D&チェンジング表紙。ケズール付。三角定規収納可能。裏表合わせて鉛筆14本収納可能。
用途ペンケース開閉マグネット材質表紙:オレフィン系シート、成形皿:HIPS、鉛筆ホルダー:PP質量(g)235寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×92×35繰り返し・詰め替え対応
コモグラス定規18cmクツワ当日出荷
方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直もラクラク読みとれます。5cm間隔でのポイント表示。深さ高さがはかれます。mm単位での平行線が引けます。
直線定規クツワ(1件のレビュー)当日出荷
方眼目盛とサイド目盛で平行も垂直も楽々読み取れます。
また、1mm間隔の縦目盛によりきれいに平行線が引けます。
算数定規セットクツワ当日出荷
材質15cm定規・三角定規・分度器:PMMA、ミニ定規:PVC、ケース:PS質量(g)68(ケース含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ミニ定規)155×1.5×25(直角三角定規)120×1.5×70、(直角二等辺三角定規)120×1.5×60、(分度器/直径)90×1.5×45、(ミニ定規)105×20、(ケース)73×10.5×170測定範囲(cm)(ミニ定規)15(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10、(分度器/直径)9、(ミニ定規)9RoHS指令(10物質対応)対応
算数定規クツワ(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
教科書で使用されている読みやすい数字を使用。
見やすい大きい数字。
測り始めの位置をまちがえにくい端(はし)メモリ。
メモリ部分のブルーラインでまっすぐに線をかきやすい。
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製。
子供が教科書やノート上で扱いやすいスリムサイズ。
名前シール付。
算数三角定規クツワ3日以内出荷
角度を理解しやすいカドの色分け
教科書で利用されている読みやすい数字を使用
「平行」「垂直」の学習時に便利な端(はし)メモリ
「平行」「垂直」の読み取りに便利な方眼メモリ付
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製
三角定規を収納できるケース付
名前シール付
材質本体:PMMA、ケース:PVC質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(直角三角定規)120×7×70、(二等辺三角定規)120×2×60測定範囲(cm)(直角三角定規)10、(直角二等辺三角定規)10RoHS指令(10物質対応)対応
テンプレート(ダブル)クツワ3日以内出荷
図をなぞってきれいな文字・記号・図形を描くことができます
定規機能あり
材質PS質量(g)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×3×165RoHS指令(10物質対応)対応
サイズカッター定規クツワ(4件のレビュー)当日出荷
ステンレス板付きなので定規を傷付けずカッター作業ができます。
滑り止め付きなので、すべりにくくカットラインが歪みません。
用紙サイズ表示入り。
切りたいサイズに合わせてカットできます。
用紙の規格サイズを確かめる際にも便利。
端から測れるゼロスタート。
物の高さを測る時も便利です。
カッター作業の縦使いに応じた縦メモリ付き。
左利き用の縦メモリも表示。
10cmごとの白黒ライン付きなので、ひと目で10cm単位の長さを確認できます。
メタクリル樹脂製。
材質PMMA、ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
カラー定規16cmクツワ(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
定規裏面に滑り止め加工を施し、線が引きやすい
物の高さや深さを測りやすい端スタートメモリ
手に優しい角アール付き
5mmごとに長さの違うメモリで読み取りやすい
丈夫で透明度の高いメタクリル樹脂製
名前シール付き
測定範囲(cm)16材質PMMA質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×2×25RoHS指令(10物質対応)対応
ゼロピタ定規(方眼)ブラッククツワ3日以内出荷
スライダーの機能で、ゼロの位置をぴたっと決められます。
角が丸いものの長さを測れます。
ハシ目盛り付、方眼目盛り付。
右利き・左利き両対応目盛り。
特許出願済
実用新案出願済
キッズデザイン賞受賞商品
測定範囲(cm)15材質本体:AS、スライダー:PS質量(g)17寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×3×168RoHS指令(10物質対応)対応
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798