9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台のHDMI機器から2台のディスプレイへ同時出力できる便利な分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、高精細な映像をそのまま分配可能。さらに、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートにも対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプなので、テレビ裏などの狭い場所でも設置しやすく、3段までのカスケード接続(多段接続)にも対応。PC画面をプロジェクターに映したり、ゲーム画面をキャプチャーボードに分配するなど、配信やプレゼンにも活躍します。
その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz 付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書 材質 質量(g)約80 備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×61×20 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど インターフェースHDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×2 最大解像度3840×2160(30Hz) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz) カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証) HDCP対応HDCP1.4準拠
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を4つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g)約181(本体のみ) 外形寸法(mm)W136 × D62 × H15 規格HDMI(Deep color対応) ポート数4 入力端子HDMIタイプA端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 4系統 電源仕様5W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
8,398 税込9,238
当日出荷

1台のHDMI機器から最大4台のディスプレイへ同時出力できる高性能分配器です。4K(2160p, 30Hz)映像に対応しており、4Kテレビや液晶ディスプレイで高精細な映像を楽しめます。また、フルHD(1920×1080)では120Hz/144Hzの高リフレッシュレートに対応しており、ゲーム用途にも最適です。USB給電タイプで設置場所を選ばず、テレビ裏などの狭いスペースにも対応。さらに、3段までのカスケード接続が可能で、より多くの画面に映像を分配することもできます。HDCP1.4準拠で著作権保護されたコンテンツにも対応し、安心して使用できます。
その他【映像帯域】10.2Gbps/340MHz 付属品USB電源ケーブル(120cm)、取扱説明書/保証書 材質 質量(g)約110 備考【非対応】CEC/HEC/ARC/HDR 電源電圧DC5V/0.5A(USB給電) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×62×22 適合機器HDMI出力端子を搭載した映像機器、家庭用ゲーム機、PCなど 対応HDMI入力端子を搭載したテレビ、プロジェクター、パソコン用ディスプレイなど インターフェース入力:HDMIタイプA端子×1 / 出力:HDMIタイプA端子×4 最大解像度3840×2160(30Hz) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、1080i、1080p、2160p(30Hz)、1920×1080(最大144Hz) カスケード接続数3段まで(同一機種かつHDMIケーブル短尺の場合のみ保証) HDCP対応HDCP1.4準拠
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

自在に動かせるメカニカルスプリング式。画面の前後移動ができる4軸タイプ・ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付 取付方式Cクランプ式/グロメット式 耐荷重(kg)2.5~7 液晶モニター1 適合モニターサイズ17~27インチ
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

1つのHDMI機器の画像を2つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を2つのテレビに同時に映し出します。4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。
仕様映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g)約93(本体のみ) 外形寸法(mm)W90 × D45 × H15 規格HDMI (Deep Color対応) ポート数2 入力端子HDMIタイプA端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 2系統 電源仕様5W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ウルトラワイドモニター対応のガススプリング式液晶モニター用アームです。モニターの取り付けが簡単なセパレート式タイプ。取付方法も上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類から選択可能。画面移動が自由自在、広範囲に前後移動ができます。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付きです。下部への飛び出しが少なく、上部から締められるスリムタイプCクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。対応サイズ17~49インチ、耐荷重2~20kgで大型モニターにも対応。画面の前後移動ができる4軸タイプ。ポールタイプなのでデスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。縦位置での使用も可能。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
付属品モニター取り付け用ネジ×各4個、ワッシャー×4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(4mm)、六角棒レンチ(6mm) 、取扱説明書/保証書 寸法(mm)W132×D556×H555 質量(kg)約3.7 耐荷重(kg)2~20※2未満のモニターは使用できません。 天板寸法(mm)取付可能:【クランプの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上【グロメットの場合】厚さ:12 ~ 50、奥行:120 以上、幅:130 以上、さらに、天板に直径10 ~60 の穴があること。 保証期間3年間 対応インチサイズ17~49まで RoHS指令(10物質対応)対応 対応VESA規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)100mm/75mm 可動範囲(°)チルト:上50 / 下20、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1台
10,398 税込11,438
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

画面の前後移動ができる4軸タイプ。デスク上のスペースを広々有効活用。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,068 税込3,375
8日以内出荷

デスクを広く使える、シンプルな2軸タイプ。モニターの取り付けが簡単なセパレート式。Cクランプ式/グロメット式の2種類の設置方法に対応。縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。安心の3年間保証。鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
1台
2,698 税込2,968
8日以内出荷

こだわりのデュアルモニター環境を構築したい、2アームモデル・自在に動かせるメカニカルスプリング式画面の前後移動ができる4軸タイプ。ディスプレイの取り付けが簡単なセパレート式・Cクランプ式とグロメット式、2種類の設置方法に対応。下への飛び出しが少なく、上から締められる簡単取り付けCクランプ/グロメット・縦位置での使用も可能。付属工具を収納でき、いつでも関節部の調整ができる。ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き。
タイプデスク取付 取付方式Cクランプ式/グロメット式 耐荷重(kg)~8 液晶モニター1 適合モニターサイズ~32インチ
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷