5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用キーホルダー カラビナで簡単取り付け、大切なものの紛失防止 シリコーン素材でスマートタグを衝撃保護 取り付けしやすいカラビナ付き リュックサック、杖/シルバーカー、財布/カギ、旅行カバンなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質[本体]シリコーン、[カラビナ]亜鉛合金 本体寸法(mm)76.4×39×11 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
1個
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

探し物が見つかる紛失防止スマートタグ「ディグル」。 iPhone、iPadの「探す」アプリに対応。iPhoneやiPadに標準インストールされている”探す”アプリを利用して、スマートタグの現在位置を特定することができます。 日本語オリジナルアプリ「GH Smart」を使えばAndroid機器でもご使用可能です。 世界中の何億ものAppleデバイスで構成される”Apple Find My ネットワーク” を利用して、スマートタグを追跡します。 仕組みとしては、スマートタグが一定間隔でBluetooth信号を送信すると、近くの信号を受け取ったAppleデバイスが、スマートタグの位置情報をiCloudに送信し、その位置情報が「探す」アプリのマップ上で確認できるようになっています。※位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。 スマートタグを取り付けた探し物は、「探す」アプリの新しい「持ち物を探す」タブから、スマートタグの内蔵スピーカーから音を出させることにより見つけることができます。 または「Hey Siri、~を探して」と声をかけて、音が鳴る方を探すと探し物を見つけることができます。 スマートタグとスマートフォンの距離が約10m離れると、スマートフォンに通知がくるように、置き忘れ/紛失を未然に防ぐ機能も搭載しています。※位置情報の利用許可を「常に」設定する必要があります。 安心の防水設計(IP66)でホコリや水の侵入を防ぐことができるので、安心して日常利用できます。 電池交換が可能で、市販のボタン型電池CR2032に対応しています。バッテリー寿命は最大1年です。 月額料金不要 ストラップ、ストラップホール付き
付属品取扱説明書/保証書、ボタン電池(動作確認用)、ストラップ 材質(本体)PC/ABS/TPU 質量(g)約6(本体のみ)、約9(電池搭載済みの場合) 本体寸法(mm)36×36×9.25 対応OSiOS14.5以降、iPadOS 14.5以降、Android 5.0以降 ※最新バージョンのiOS、iPadOSにアップデートされることを推奨します。 電池CR2032 保証期間1年間 防塵防水性能IP66 動作湿度(%)≦95(結露なきこと) 送信周波数(GHz)2.402~2.480 使用期間(年)1(目安) 無線通信方式Bluetooth Ver.5.1 対応アプリケーション探す(Apple社純正)、GH Smart(android機器、iOS機器) 音量(dB)75 動作温度範囲(℃)-5~45 無線距離(m)約10以内
1個ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用のサドル取付用ケース。 愛車に目立たないように取り付けて紛失や盗難時に簡単に追跡 スポーツ自転車専用アクセサリ 目立たないステルスデザイン(DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません) ボルトでしっかり固定
付属品六角レンチ、取扱説明書 材質[本体]PC、[ボルト、ナット]SUS 本体寸法(mm)50.5×57×26 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ 適合サドル台[サドルレール幅]43mm、[太さ]Φ7mmのサドル ※スプリング付きのサドルには取り付けられない場合があります。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用ステッカーケース。 大切なものに貼り付けて紛失防止 貼るだけ簡単取り付け(剝がしても跡がつかず、洗えば再粘着できます) ホコリや衝撃を防いでスマートタグをしっかり保護 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 ノートパソコン、携帯ゲーム機、スーツケース、ドローンなどに最適
材質PP 本体寸法(mm)51.6×51.6×13.6 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ
1個
899 税込989
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウス、紛失防止スマートタグDIGL(ディグル)用反射板ケース。 自転車電動バイクに取り付けて、現在位置をスマホで確認 内部にスマートタグを収納できる赤色反射板 面ファスナーでポールに巻き付けるだけの簡単取り付け 電動アシスト自転車、キックバイクなどに最適 DIGL本体はケース内に完全格納、外観からは分かりません。
材質PC 本体寸法(mm)42×42×19 適合機器「DIGL」GH-SMTAシリーズ 適合ポール径(Φmm)約20~約30(シートポールなど)
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷