オフィスサプライ :「ディスプレイ転倒防止」の検索結果
軽い力で自在に動くガススプリング式モニター用アーム、画面の前後移動ができる4軸タイプ、耐荷重 2~6.5kg、17~27インチの画面サイズに対応
力いらずで楽に高さを調整、細かく角度調節できる4つの関節、ガイドでケーブルの絡みを防止、ハンドル固定で転倒に強い、デスク上のスペースを有効活用、VESA規格対応、3種類のネジを付属、安心の3年間保証対象製品
簡単、自在に調節できる!ガススプリング式モニター用アーム
細かい文字や数字を操作するから、画面を近づけて見たい、でも、動画の鑑賞などは画面を離してゆったり見たい…
そんなユーザーには画面の前後移動が可能な4軸タイプがオススメです。
画面を前後移動することで、その都度作業に適した位置に画面を動かし、快適な環境を作ることができます。
表計算ソフトや、2D、3Dグラフィックソフトのヘビーユーザーやパソコン操作はいつも快適な環境にしたいと言うこだわり派のユーザーに最適です。
ご家庭での使用の他に、お客様と画面を共有したい対面販売の店舗などにも使用できます。
セット内容ディスプレイ取り付け用ネジ(M4×8、M4×12、M5×12)×各4個、六角棒レンチ&マイナスドライバー(3mm)、六角棒レンチ&プラスドライバー(5mm) 、ワッシャー×4個、取扱説明書/保証書
質量(kg)約2.1
色ホワイト
タイプデスク取付
取付方式クランプ式
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)2~6.5 ※2kg未満の液晶ディスプレイは使用できません。
天板寸法(mm)取付可能天板:厚さ10mm~80mm、奥行100mm以上、幅95mm以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×478×570
保証期間3年間
液晶モニター1
対応インチサイズ17~27まで
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲(°)チルト:上90/下45、パン:左90/右90、回転:左180/右180
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。