オフィスサプライ :「モニターアーム 上下」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
画面を上下左右、前後に自在に動く、メカニカルスプリング式液晶モニターアーム。画面の前後移動ができる4軸タイプ。軽い力で画面を自在に動かせるメカニカルスプリング式。アームの左右の可動範囲を90°と180°から選択可能。縦位置での使用も可能です。安心の3年間保証
質量(kg)約3.2
タイプデスク取付
適合規格VESAマウントインターフェース規格(FPMPMI)75mm/100mm
耐荷重(kg)3~9(3kg未満のディスプレイは使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×568×648
適合サイズ17~32インチ
液晶モニター1
RoHS指令(10物質対応)対応
アームの可動方向水平/垂直
可動範囲(°)チルト:上90/下90、パン:左90/右90、回転:左90/右90
1台
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
机の上を広く使え、画面を軽い力で上下左右、前後に動かすことができ、画面位置を頻繁に変更したい方におすすめです。ポールタイプを採用しており、画面の高さを最大612mm(中心)まで上げることができ、クランプ周りがすっきりすることで、机の上を広々と使うことができます。
タイプデスク取付
取付方式クランプ
耐荷重(kg)2~10
液晶モニター1
適合モニターサイズ17~32インチ
1個
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
使いやすい高さ、角度に調整できる昇降スタンドを採用。上下左右178°の広視野角パネルを採用。DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。白色LEDバックライトを搭載、最大35Wの低消費電力。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト80000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。アームの取付けが可能なVESA規格。
コントラスト比80000000:1(ダイナミック)
モニターサイズ27型
1個
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
ワイド画面で快適操作!フル HDの高解像度に対応。広視野角 上下左右178°。DisplayPort、HDMI、アナログRGBの3系統の映像端子を搭載。白色LEDバックライトを搭載、最大35Wの低消費電力。液晶ディスプレイから発するブルーライトをカット。ダイナミックコントラスト80000000:1の高画質。ステレオスピーカー(2.5W+2.5W)を内蔵。ACアダプタレスで机周りもスッキリ、電源内蔵モデル。アームの取付けが可能なVESA規格。OSDボタンロック機能&電源ボタンロック機能付き。盗難防止用ホールを装備。
規格2K/FHD(Full-HD)
コントラスト比80000000:1
解像度1920×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ27型ワイド
ブルーライトカット対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。