オフィスサプライ :「便利ノート」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
6段階で高さ調整が可能。ノートパソコンを見やすい角度に調整できる。わずか厚さ13mm、コンパクトに折りたためるので持ち運びの際や使用しない時の収納も便利。アルミニウム合金を採用することで金属の質感を活かした高級感のあるデザインを表現。ノートパソコンの底面に放熱用の通風孔があるため熱がこもりにくい。耐荷重5kg、17インチサイズまでのノートパソコンに対応。操作にパソコンやタブレットがずれたり、摩擦による傷を防ぐ滑り止め防護パッド付き。
厚さ(mm)13
耐荷重(kg)5
適合サイズ17インチまで
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
最大出力140Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。ノートPCを充電しながら、スマートフォンを充電できる高出力モデル。収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
色ブラック
質量(g)約286
出力(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 20V/1.5A、(USB Type-C1)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A, 28V/5A(最大140W)、(USB Type-C2)DC 5V/9V/12V/15V 3.0A, 20V/5A 3ポート合計:最大120W
入力AC100V-240V~50-60Hz,2A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×29×73(プラグ収納時)
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
出力端子USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×2
USBポート数3
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~25
1個
¥15,790
税込¥17,369
7日以内出荷
どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、イヤホン、スタンド、スタンド固定用ネジ、取扱説明書、保証書
質量(g)約1470
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A
外形寸法W410×D38×H253 (mm)
消費電力最大20W(満充電待機時1W未満)
入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC
保証期間1年間
外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)
充電時間(時間)(バッテリー)約4
スピーカー3W+3W
対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD
端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1
画面サイズ17V型
画素数1600×900(水平×垂直)
受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比0.6729166667
再生時間(時間)(バッテリー)約1時間45分(テレビモード)
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
どこでも楽しめる!。バッテリー内蔵のポータブルテレビ。ワンセグ/フルセグを電波状況に応じて自動切替。DVDプレーヤー搭載でDVDも楽しめる。軽量1020g&厚み38mmで持ち運びラクラク。HDMI搭載、SwitchやChromecast、Fire TV Stickなどと接続できる。ACアダプタ/シガーアダプタ/内蔵バッテリーの3電源対応、部屋でも車内でもアウトドアでも楽しめる。USBメモリー・外付けHDDで番組録画が可能 ※セルフパワー方式。USBメモリー、microSDカードの動画・音楽・画像・文書データの再生が可能。バッテリー内蔵で約2時間のテレビ視聴が可能。据え置き用スタンド&角度調整可能なスタンド兼吊り下げと持ち運び用のハンドルを搭載。スピーカー&ヘッドホン出力端子搭載。ノートPCとつないでデュアルモニターにもできる。便利なリモコンが付属
付属品専用リモコン(テスト用電池CR2025取り付け済)、専用ACアダプタ(約150cm)、専用シガーアダプタ(約150cm)、専用AVケーブル(約120cm)、専用ロッドアンテナ(約300cm)、mini B-CASカード、スタンド、スタンド固定用ネジ、イヤホン、取扱説明書、保証書
質量(g)約1020
電源(ACアダプタ)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC12V/2A、(シガーアダプタ)入力:DC12V/2A、出力:DC12V/2A
外形寸法W344×D38×H209 (mm)
消費電力最大18W(満充電待機時1W未満)
入力信号対応:(HDMI)最大1920×1080(圧縮表示にて対応)、(AV)NTSC
保証期間1年間
外部メモリー対応:(データ再生用)microSDカード(~2GB) / microSDHCカード(~32GB)/ USBメモリー(~32GB)
充電時間(時間)(バッテリー)約4
スピーカー2W+2W
対応フォーマットディスク:DVD-VIDEO / DVD-VR(CPRM対応) / CD-DA / データDVD /データCD
端子搭載:アンテナ入力端子(F型)×1、アンテナ入力端子(F型)×1、AV入力端子×1、USBポート×2(録画用×1/データ再生用×1)、HDMI入力端子×1、microSDカードスロット×1、B-CASカードソケット (mini B-CASカード用) ×1、ヘッドホン用3.5mm音声出力端子×1、AV出力端子(DVDモード専用)×1、電源入力端子×1
画面サイズ14V型
画素数1366×768(水平×垂直)
受信チャンネル(ch)受信:地上デジタル放送/ワンセグ放送 UHF(13~62ch) / VHF(1~12ch)/CATV(c13~c63)
再生可能ファイル形式動画:MPEG1 / MPEG2 / MPEG4、音楽:MP3 / WAVE / FLAC / Ogg Vorbis、画像:JPEG / PNG / BMP、文書:TXT
ディスクタイプ対応:DVD-ROM / DVD±R / DVD±R DL / DVD±RW / CD-ROM / CD-R / CD-RW
動作湿度(%RH)20%~80%(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)5~35
アスペクト比0.6729166667
再生時間(時間)(バッテリー)約2時間(テレビモード)/1時間50分(DVDモード)
1台
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
約750g、厚さ12mmの薄型軽量モデル。15.6型Full HD(1920×1080)。画面角度の調整ができ、吊り下げ設置も可能なスタンド付き。プレゼン時に、拡張・複製ディスプレイとして使える。持ち運びに便利なネオプレン製ソフトケース付き。Type-Cポートで映像出力可能なノートPCなどと、ケーブル1本で接続できます。(DisplayPort over USB-C)。HDMIポート搭載、Type-Cポートがないホスト機器でも、HDMI接続が可能。※Type-Cケーブルで給電する必要があります。※USB Type-CとHDMI端子の同時映像表示はできません。USB Type-Cケーブル、HDMIケーブル、USB給電ケーブル付属。Nintendo Switch対応。広視野角AHVAパネル採用。ステレオスピーカー搭載。眼に優しいブルーライトカット機能対応
コントラスト比600:1
解像度1920×1080
アスペクト比16:9
モニターサイズ15.6型
パネル駆動方式AHVAパネル(IPS系)
1台
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。