液晶モニターアーム(液晶ディスプレイアーム)を取り付け時のゆがみやたわみを防ぐ。机の天板のキズを防ぎ保護をする。クランプ式、グロメット式の両方に対応。
フルHD、昇降スタンド付き21.5型ワイド液晶ディスプレイ。
利用者にとって一番見やすい高さと角度で利用することは疲労軽減や作業効率アップに繋がります。
「右90°回転ピボット」 「最大113mmの高さ調節」 「-5°~+20°のチルト調整」 「左右175°のスイベル(台座回転)」が可能な多機能スタンドを付属。
上下左右178°の広い視野角度を持ち、角度による色やコントラストの変化が少なく、くっきりと見易い画像表示。
フリッカーフリー&ブルーライトカット機能で目の疲れを低減。
液晶パネル21.5型
最大解像度1920×1080
表面処理ノングレア
コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:80000000:1)
パネル駆動方式FSA(VA方式と同等性能のパネル)
色(本体)ブラック
最大表示476.64(W)×268.11(H)(mm)
最大表示色1677万色フルカラー
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
最大輝度(cd/m2)250
応答速度7ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))
映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、DisplayPort端子×1(HDCP対応)、HDMI端子×1(HDCP対応)
スピーカーステレオスピーカー(2W+2W)搭載
消費電力最大30(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード 12(ENERGY STAR 標準)
電源(V)AC100(50/60Hz)
角度(°)【チルト】上:20、下:5
回転角度(°)台座:右175/左175 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)、ピポット:右90 (付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)
高さ調整範囲(mm)0~130(付属のスタンドを取り付けた際の可動範囲)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約492×202×363~476(スタンドあり)
質量(kg)約4.4(スタンドあり)
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、スタンド 、台座、ディスプレイ取り付け用ネジ×4本、取扱説明書、保証書
規格2K/FHD(Full-HD)
高さ調節可
画素ピッチ(H×V)(mm)0.24825×0.24825
アスペクト比16:9
ブルーライトカット対応
角度調節可
1台
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
2ポートのUSBハブ機能を搭載した31.5型液晶ディスプレイ。フルHDの高解像度に対応。白色LEDバックライトを搭載、最大71Wの低消費電力。
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、DisplayPortケーブル(1.5m) 、USB Type-A to Type-Bケーブル(1.5m)、スタンド 、スタンドカバー、スタンド取り付け用ネジ × 4本、台座、取扱説明書、保証書
質量(kg)約7.7(スタンドあり)、約6.5(スタンドなし)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大71(省電力モード時:0.5以下)
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約714×約237×約521(スタンドあり)、約714×約54×約423(スタンドなし)
角度調整範囲(チルト角)上: 12° 下: 0°
コントラスト比3000:1(DCR機能オン時:50000000:1)
液晶パネル31.5型
最大解像度1920×1080(フルHD)
保証期間5年間
視野角上下178° 左右178°
応答速度20ms(Over Drive機能オン時:5ms(GTG))
水平周波数(kHz)30~68(D-SUB)、30~85k(HDMI,DP)
垂直周波数(Hz)48~60(D-SUB)、48~75(HDMI,DP)
VESAマウント(mm)100(0.7mmピッチ) M4.0,L10mm
スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート【USBハブ機能】ポート数:1(アップストリーム)※Type-B ポート数:2(ダウンストリーム)※USB Type-A、データ転送速度・・USB3.1 Gen1:最大5Gbps(理論値)、USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値) 電源供給方法:セルフパワー※ディスプレイ電源より供給 供給電流:900mA以内(各端子毎) インターフェース:USB3.1 Gen1/USB2.0/USB1.1
グリーン購入法適合
音声入力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1
画素ピッチ(H×V)(mm)0.36375×0.36375
音声出力ステレオミニジャック(3.5mm) × 1
アスペクト比16:9
映像入力アナログRGB(mini D-Sub15)端子 × 1、DisplayPort端子 × 1(HDCP対応)、HDMI端子 × 1(HDCP対応)
パネル駆動方式VA
最大表示色1677万色フルカラー
輝度(cd/m2)250
1台
¥37,980
税込¥41,778
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。