8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高音質コーディックAAC対応!マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約4gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.3●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP:●対応コーデック:SBC/AAC●搭載端子:専用充電ケース/USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各50mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 380mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約7時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約24時間30分(専用充電ケースで約2回充電可能)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間30分●外形寸法●▼イヤホン:W20×D33×H21mm●▼専用充電ケース:W65×D48×H29mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約31g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
1個
1,898 税込2,088
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイナミックドライバー搭載。バランスのとれた高音質を実現。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。片耳約4gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX5対応。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB TypeC 付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 質量(g)イヤホン:各約4、専用充電ケース:約24 電源(V)DC 5 (USB給電) 規格Bluetooth:Ver.5.3 出力class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)15×20×25 、(専用充電ケース)58×40×31 周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz) 充電時間(イヤホン)約2時間、(専用充電ケース)約2時間 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 連続再生時間(イヤホン)5時間(音楽再生) バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各30、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 250 防水性IPX5 プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP 再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース) 約12時間30分(音楽再生)(専用充電ケースにて約1.5回充電可能) 対応コーデックSBC
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクティブノイズキャンセル(ANC)機能搭載。完全ワイヤレスイヤホン。アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載。マイク内蔵でハンズフリー通話が可能。ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能。タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作。(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX5対応。3サイズのイヤーピース付属。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB Type-C 付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 質量(g)イヤホン:各約4、専用充電ケース:約34 電源(V)DC 5(USB給電) 規格Bluetooth:Ver.5.3 出力class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)18×33×20、(専用充電ケース)64×50×26 周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz) 保証期間6ヶ月間 動作範囲約10m バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各40、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 300 防水性IPX5 プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP 再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約18(専用充電ケースにて約2回充電)、イヤホン:約6(音楽再生) 対応コーデックSBC/AAC
1台
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耳の穴をふさがないオープンイヤー型。周囲の音が聞こえるので、ながら聴きに。着けやすく、外れにくいイヤーフック。オープンイヤー型ながら高音質を実現。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。バッテリー残量が数字でわかる専用充電ケース。音声アシスタント呼出し対応。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX4対応。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB Type-C 付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)イヤホン:各約9、専用充電ケース:約41 電源(V)DC 5 (USB給電) 規格Bluetooth:Ver.5.3 出力class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)45×49×18 、(専用充電ケース)95×56×26 周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz) インピーダンス21Ω 充電時間(イヤホン)約1時間45分、(専用充電ケース)約2時間 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 連続再生時間(イヤホン)6時間(音楽再生) バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各50、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 250 防水性IPX4 プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP ドライバー径(Φmm)16 再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約15(音楽再生)(専用充電ケースにて約1.5回充電可能) 対応コーデックSBC/AAC
1台
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寝ながら聴ける!小型・軽量イヤホン。横向きで寝ても、痛くなりにくいコンパクトデザイン。遮音性バツグン、イヤープラグ(耳栓)代わりとしても使える。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。バッテリー残量が数字でわかる専用充電ケース。音声アシスタント呼出し対応。片耳約4gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能※機能制限あり。防水規格IPX5対応。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様搭載端子:(専用充電ケース)USB TypeC 付属品専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書 質量(g)イヤホン:各約4、専用充電ケース:約42 電源(V)DC 5 (USB給電) 規格Bluetooth:Ver.5.3 出力class2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(イヤホン)16×16×25、(専用充電ケース)58×58×29 周波数2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz) インピーダンス16Ω 充電時間(イヤホン)約1時間30分、(専用充電ケース)約1時間30分 保証期間6ヶ月間 動作範囲10m 連続再生時間(イヤホン)5時間(音楽再生) バッテリー容量(mAh)(イヤホン)リチウムポリマー電池 L/R 各25、(専用充電ケース)リチウムポリマー電池 400 防水性IPX5 プロファイルBluetooth:HFP、A2DP、AVRCP ドライバー径(Φmm)6 再生時間(時間)(イヤホン+専用充電ケース)約27時間30分(音楽再生)(専用充電ケースにて約4.5回充電可能) 対応コーデックSBC/AAC
1台
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6mmデュアルダイナミックドライバー搭載 左右独立型の完全ワイヤレスイヤホン。高音質AAC対応。Bluetooth 5.0対応。マイク内蔵でハンズフリー通話が可能。コンパクトな専用充電ケース。1回の充電で約5時間の連続再生。ケース充電(2.5回)で合計17.5時間の長時間再生。スタンバイ時間約100時間。ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能。タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作。(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)。音声アシスタント呼出し対応。片耳約5gの軽量仕様。マルチペアリング対応。片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり。防水規格IPX4対応。3サイズのイヤーピース付属。過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.0●出力:class2●動作範囲:約10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480MHz)●Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP、HFP●対応コーデック:SBC、AAC●搭載端子(専用充電ケース):USB Type-C●電源:DC 5V(USB給電)●バッテリー●(イヤホン):リチウムポリマー電池 L/R 各40mAh●(専用充電ケース):リチウムポリマー電池 400mAh●再生時間(イヤホン):約5時間(音楽再生)※Android端末で音量60%で再生時●充電時間●(専用充電ケース):約2時間30分●(イヤホン):約2時間30分(専用充電ケースにて約2.5回充電可能)●ヘッドホン出力:最大5mW+最大5mW●外形寸法●(イヤホン):W27×D19×H33(mm)●(専用充電ケース):W65×D46×H26(mm)●重量●(イヤホン):各約5g●(専用充電ケース):約34g●付属品●専用USB Type-Cケーブル(約25cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●【ご使用上の注意】●送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●マルチポイントには対応しておりません。●乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。●携帯電話の操作方法は、ご使用の携帯電話の取扱説明書をご覧ください。●歩行中に聴く場合は、周囲の交通に十分注意してください。●耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお使いください。大音量で長時間聴くと、聴力に悪影響を与えることがあります。●交通機関や公共の場所では、他の人の迷惑にならないよう、音量にご注意ください。●イヤホンを口に入れないでください。●暖房器具の近く、高温やほこりの多い場所に置かないでください。●直射日光に当たる場所に長時間置かないでください。●Bluetoothは 米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。●製品画像の色は実際の製品と異なる場合があります。●製品のデザイン、仕様は改良などにより、予告なしに変更する場合があります。●記載されている商品名、製品名は各社の商標または登録商標です。●開封について、ケガのないよう、お取り扱いにご注意ください。
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲームや映画視聴に適した高音質・低遅延のaptX対応(Qualcomm社製チップ搭載)、アクティブノイズキャンセル(ANC)、外音取り込み機能搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、ケースから出すだけでオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンで簡単操作(再生・一時停止、音量調整、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能※機能制限あり、防水規格IPX5対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
仕様●Bluetooth規格:Ver.5.2●出力:class2●動作範囲:10m●周波数:2.4GHz帯(2402MHz~2480NHz)●Bluetoothプロファイル:HFP、A2DP、AVRCP●対応コーデック:SBC/AAC/aptX●搭載端子:専用充電ケース/USB TypeC●電源:DC 5V(USB給電)●内蔵バッテリー●▼イヤホン:リチウムポリマー電池 L/R 各35mAh●▼専用充電ケース:リチウムポリマー電池 300mAh●連続再生時間●▼イヤホン:約5時間(音楽再生)●▼イヤホン+専用充電ケース:約15時間(音楽再生)●充電時間●▼イヤホン:約2時間●▼専用充電ケース:約2時間●外形寸法●▼イヤホン:W16×D17×H34 mm●▼専用充電ケース:W58×D26×H53 mm●重量●▼イヤホン:各約4g●▼専用充電ケース:約35g●防水性能:IPX5●保証期間:6ヶ月間●付属品:専用USB Type-Cケーブル(約30cm)、イヤーピース(S/M※取付済み/L)、取扱説明書/保証書●※送信距離や使用時間は環境や状況によって異なります。●※対応するBluetooth機器であっても、動作できない場合があります。●※マルチポイントには対応しておりません。●※乗り物の運転中は絶対に使用しないでください。
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth 5.0対応の完全ワイヤレスイヤホンです。高音質のAAC対応に加え、アクティブノイズキャンセル機能を搭載、電車の中でもクリアな音を楽しむことができます。10mmダイナミックドライバー搭載、マイク内蔵でハンズフリー通話が可能、1回の充電で約3.5時間(ANC ON時)4時間(ANC OFF時)の連続再生、ケース充電(約2回)で合計10.5時間(ANC ON時)12時間(ANC OFF時)の長時間再生、スタンバイ時間約60時間、ケースから出すだけのオート電源ON&オートペアリング機能、タッチ式センサー搭載、イヤホンでかんたん操作(再生・一時停止、曲送り・曲戻し、通話、音声アシスタント)、音声アシスタント呼出し対応、片耳約3.7gの軽量仕様、マルチペアリング対応、片耳(シングル)モード可能 ※機能制限あり、防水規格IPX4対応、3サイズのイヤーピース付属、過充電保護、過放電保護、過電流保護機能を持つ安心設計
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)