オフィスサプライ :「安全用具」の検索結果

関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャップを失くさない、回転式キャップ採用のカードリーダ/ライタ アダプタ無しでmicroSDカードの読み書きに対応 USBポートに直接差し込むだけの簡単接続 USBメモリーの様なコンパクトデザイン 高速転送USB3.0、UHS-I 対応 一緒に持ち運べるストラップホール付き
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-38
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード 安心の3年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-59 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2.4GHzのワイヤレスマウス DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単切り替え 本体に収納可能な小型レシーバーを採用 電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載 スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能
仕様●読み取り方式:光学式●接続タイプ:無線●分解能(解像度):1600dpi●ボタン数:4●ホイール数:1●インターフェース:USB●対応OS:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8、Mac OS X 10.4以降●本体カラー:シルバー●備考:保証期間1年間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220224●本体サイズ(H):36mm●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):105mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-48
1個
959 税込1,055
6日以内出荷

2.4GHzのワイヤレスマウス DPI切り替えボタン搭載、分解能を800dpi / 1200dpi / 1600dpiの3段階に簡単切り替え 本体に収納可能な小型レシーバーを採用 電源オン/オフが簡単にできる電源スライドスイッチ搭載 スチールデスクなど磁性体の上でも約3mの距離まで使用可能
仕様●読み取り方式:光学式●接続タイプ:無線●分解能(解像度):1600dpi●ボタン数:4●ホイール数:1●インターフェース:USB●対応OS:Windows 11 / 10 / 8.1 / 8、Mac OS X 10.4以降●本体カラー:ブラック●備考:保証期間1年間●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220224●本体サイズ(H):36mm●本体サイズ(W):69mm●本体サイズ(D):105mm●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-47
1個
959 税込1,055
7日以内出荷

コストパフォーマンスを追及したUSBメモリー・パスワードロック機能搭載・・「Compatible with Windows 7」ロゴ取得認定済製品・ノベルティ、記念品に最適!
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-24
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 紛失による情報漏えいからデータを守る、パスワードロック機能搭載 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 ストラップホール付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスUSB-AC充電器 3ポート 100W
RoHS
最大100W出力に対応、USB Type-C×2ポートとUSB Type-A×1ポートを搭載し、最大3台の機器を同時に急速充電可能なAC充電器。最大出力100Wなので、ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機など幅広いデバイスに対応します。USB Power Delivery(PD)規格に準拠しており、MacBook Proなどの高出力を必要とする機器にも安心して使用できます。次世代半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しており、従来の充電器よりも高効率・低発熱・小型化を実現。手のひらサイズのコンパクトボディで、持ち運びにも便利です。海外対応の100V~240V入力により、旅行や出張先でも活躍します。 [。安全面でも優れており、PSE(電気用品安全法)適合、RoHS指令対応で環境にも配慮。過電流・過電圧・過熱保護機能も備え、安心して使用できます。高出力・多ポート・コンパクト・安全性を兼ね備えたこの充電器は、複数デバイスを効率よく充電したい方に最適な一台です。
質量(g)約232 ポート数3 出力1ポート使用時・・C1,C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A(最大100W), PPS最大100W A1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A(最大30W), PPS最大30W、2ポート同時使用時・・C1+C2:C1:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A (最大65W), PPS最大65W C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A,20V/1.5A(最大30W) C1orC2+A1:C1orC2:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A(最大65W), PPS最大65WA1:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A(最大30W) 3ポート同時使用時・・C1+C2+A1:C1:5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/2.25A (最大45W), PPS最大45W C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30W), PPS最大30W A1:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(最大18W) 入力AC 100 - 240V, 50Hz/60Hz, 2.5A Max 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65.7×30 ※プラグ収納時 保証期間6ヶ月間 出力端子USB Type-C(メス)×2、USB Type-A(メス)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20,000mAhの大容量ながら、厚さ22mmの薄型アルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応し、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、4段階の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。旅行や出張、日常使いにも頼れる一台です。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約315 外形寸法(mm)W62×D22×H125 出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W 入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(USB Type-C)約5時間30分※PDモード時 保証期間6ヶ月間 バッテリー容量(mAh)20000 動作温度範囲(℃)0~40
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

軽量130gのスティック型で持ち運びやすく、日常使いにぴったりなコンパクトなモバイルバッテリーです。容量は5,000mAhで、スマートフォンやNintendo Switchなどを2台同時に充電可能(最大出力5V/3A)。PD(USB Power Delivery)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneなどの急速充電にも最適です。航空機内持ち込み可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もおしゃれ。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、使い勝手も抜群です。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約130 外形寸法(mm)W32×D32×H97 出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W 入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(USB Type-C)約1時間30分※PDモード時 保証期間6ヶ月間 バッテリー容量(mAh)5000 動作温度範囲(℃)0~40
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

10,000mAhの大容量ながら、約200gの軽量コンパクト設計で持ち運びに便利なモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポート搭載で、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みにも対応し、パーセント表示の残量表示付きで使いやすさも抜群。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。カラフルなグラデーションカラーが特徴で、見た目もスタイリッシュです。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約200 外形寸法(mm)W31×D55×H94 出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W 入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(USB Type-C)約2時間45分※PDモード時 保証期間6ヶ月間 バッテリー容量(mAh)10000 動作温度範囲(℃)0~40
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

10,000mAhの大容量ながら、極薄11mmのアルミボディを採用したスタイリッシュなモバイルバッテリーです。USB Power Delivery(PD)20Wの高速充電に対応しており、iPhoneやNintendo Switchなどの急速充電が可能。USB Type-CとType-Aの2ポートを搭載し、スマートフォンなどを2台同時に充電できます(合計最大出力5V/3A)。航空機内持ち込みも可能で、4段階の残量表示付き。過充電・過放電・過電流・短絡・過熱の5つの保護機能を備えた安心設計で、PSE(電気用品安全法)にも適合済み。軽量・コンパクトで持ち運びやすく、日常使いや旅行、通勤・通学時の充電にぴったりです。
付属品専用USB充電ケーブル(USB Type-A to Type-C)(15cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約175 外形寸法(mm)W62×D11×H125 出力USB Type-A:5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A(最大18W)、USB Type-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(最大20W) 2ポート同時使用:合計15W 入力(USB Type-C)5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A バッテリーリチウムイオン電池 充電時間(USB Type-C)約2時間30分※PDモード時 保証期間6ヶ月間 バッテリー容量(mAh)10000 動作温度範囲(℃)0~40
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー USB3.1 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送 コネクタ部を守るキャップ付き デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能※搭載 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応 ストラップ付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリーンハウスLANメジャーケーブル
伸縮自在(10cm~120cm)メジャーのような使い勝手 極薄LANケーブル(厚さ1mm/幅4mm)
仕様●長さ:1.2m●色:ブラック●端子:RJ45⇔RJ45●規格:LANメジャーケーブル●用途:ネットワークを組む為のメジャーケーブル●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-12
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き キャップ不要、スライド式コネクタ採用 紛失による情報漏洩からデータを護る、パスワードロック機能搭載
仕様●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-26
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

4K動画撮影でも安定した撮影ができるUHSスピードクラス3対応 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 SDメモリーカード変換アダプタ付属 安心の3年間保証
仕様●RoHS指令:対応●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-78
1個
22,980 税込25,278
8日以内出荷

「UHS-I」対応、高速転送のmicroSDXCカード フルHD動画の保存、ハイレゾ音楽プレーヤーでの使用に最適 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 SDメモリーカード変換アダプタ付属
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-79
1個
28,980 税込31,878
8日以内出荷

大容量、高速転送のSDXCカード 4K動画の安定した録画が可能な超高速モデル 安心の3年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-84 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード 安心の3年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-60 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

パソコンに挿したままでも気にせず持ち運べる超小型USBメモリー USB3.1 Gen1対応、最大5Gbpsの高速転送 コネクタ部を守るキャップ付き デジカメ画像、デジタルミュージック、何でもカンタンに保存 紛失による情報漏洩からデータを守る、パスワードロック機能※搭載 テレビやオーディオ、カーナビでも使えるUSBマスストレージクラス対応 ストラップ付き 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-03 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
8日以内出荷

軽い力で画面を自在に動かせるガススプリング式アーム 大型液晶もしっかり固定できる確かなホールド感 デスク上のスペースを有効活用 モニターの取り付けが簡単なセパレート式 高級感のあるアルマイト加工プレート しっかり固定するから転倒に強い 縦方向での使用も可能 ケーブルをスッキリまとめられる、ケーブルガイド付き 安心の3年間保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●環境自己主張マーク:なし●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-26
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷

USB3.0対応のハイコストパフォーマンスモデル 従来のUSB2.0インターフェースでもそのまま接続可能 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 安心の1年保証
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1個
1,598 税込1,758
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「UHS-I」対応、読み込み80MB/sの高速転送microSDXCカード JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-80
1個
38,980 税込42,878
13日以内出荷

高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4221-81
1個
39,980 税込43,978
13日以内出荷

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き※1回のみ無償対応 状態によって完全に復元できない場合が御座います 高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 SDメモリーカード変換アダプタ付属 安心の1年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180221●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリー等を搭載しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1個
1,998 税込2,198
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル 安心のApple正規ライセンス取得製品 断線しにくいナイロンケーブル USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能 iPhone/スマートフォンの急速充電が可能 2重シールドケーブル 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 シルバー シールド2重シールド アズワン品番68-4219-84
1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷

Lightning、MicroUSB、Type-Cの3つのコネクタを搭載し、iPhoneとスマートフォンの両方に対応した充電/データ転送ケーブル 安心のApple正規ライセンス取得製品 断線しにくいナイロンケーブル USB Type-Cで接続すれば、USB3.1対応で高速転送が可能 iPhone/スマートフォンの急速充電が可能 2重シールドケーブル 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20190121●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 シルバー シールド2重シールド アズワン品番68-4219-85
1個
6,198 税込6,818
13日以内出荷

万が一のときにも安心な「データ復元サービス」付き※1回のみ無償対応 状態によって完全に復元できない場合が御座います 高速SDバスインターフェース「UHS-I」 に対応したSDHCカード 安心の1年間保証 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 誤消去を防ぐプロテクトスイッチ付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180221●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリー等を搭載しない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1個
2,198 税込2,418
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速SDバスインターフェース「UHS-I」に対応 JIS防水保護等級7に適合した完全防水設計 安心の3年間保証 SDメモリーカード変換アダプタ付属 メモ書きしてハードケースに貼れるINDEXシール付き 持ち運びに便利なハードケース付 高度な著作権保護機能SDMI(Secure Digital Music Initiative)規格に準拠 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応 環境に配慮した「紙資源節約」エコパッケージ採用
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1個
2,198 税込2,418
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USBフラッシュメモリ ファーストフード 2GB 「ホットドッグ」
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-19
1個
3,898 税込4,288
15日以内出荷

USBフラッシュメモリ ファーストフード 2GB 「サンドウィッチ」
仕様●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4222-20
1個
3,898 税込4,288
15日以内出荷

スマートフォン(バッテリー容量が約1800mAh)を3回分フル充電にできる大容量モバイルバッテリー、Nintendo Switchを1回分充電可能(※充電中のNintendo Switchがスリープモードの場合)、4段階のLEDで残量を表示、スマートフォンなどを2台同時に充電可能(※合計出力の最大値は5V/2.1A)、電気用品安全法の技術基準に適合確認済(PSE適合)、過充電保護、過放電保護、過電流保護、短絡保護、過熱保護機能を持つ安心設計
仕様●バッテリー容量:10000mA●入力:USB micro B/5V/2.1A、USB Type-C/5V/2.1A●出力:5V/2.1A(2ポート合計)●入力端子:USB micro B(メス)×1、USB Type-C(メス)×1●出力端子:USB Type-A×2●充電時間●▼USB micro B:約6時間●▼USB Type-C:約6時間●保護機能:過充電、過放電、過電流、短絡、過熱保護●外形寸法:W68×D17×H140mm●製品重量:約223g●動作温度範囲:0℃~40℃●動作湿度範囲:20~80%(結露なきこと)●材質:ABS●PSE:適合●保証期間:6ヶ月間●付属品:USB Type-C充電ケーブル(15cm)、取扱説明書/保証書●対応機器:USBポートを利用して充電できる機器 Androidスマートフォン、iPhoneシリーズ、iPad、タブレット、携帯型ゲーム機、デジタルオーディオプレーヤー、パソコン周辺機器、モバイルルーター、電子タバコなど●※対応機器の仕様や性能により、一部機器で充電できない場合があります。●※機器によっては、別途充電用のケーブルが必要になる場合があります。●※発煙、発熱、異臭、異音が発生したら、すぐに使用をやめてください。●※ふんだり、のったり、投げたり、落としたりしないでください。●※分解や改造をしないでください。●※子供が使用する場合は、常に保護者による監督を行ってください。
1個
1,498 税込1,648
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 8GB
RoHS
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-22 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
43日以内出荷

CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
43日以内出荷

CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-16 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
85,980 税込94,578
43日以内出荷

CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
45,980 税込50,578
43日以内出荷

グリーンハウスCFast2.0 SATA6.0Gb/s MLC 0~70℃ 4GB
RoHS
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
43日以内出荷

CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適0℃~70℃の動作環境を保証 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20161226●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
43日以内出荷

グリーンハウスCFast2.0 SLC -40度~85度 3年保証
RoHS
CFast Specification V2.0準拠 動作温度-40℃~+85℃、幅広い環境で使用可能 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

グリーンハウスCFast2.0 SLC 0度~70度 3年保証
RoHS
CFast Specification V2.0準拠 組み込み機器に最適 大量導入に最適コストパフォーマンスに優れたMLCタイプ PIO / MWDMA / UltraDMA対応 省消費電力 強力なECC機能(40bit/1024Byte)搭載 スタティックウェアレベリング機能搭載 バッドブロック管理機能搭載 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170802●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):バッテリーを搭載しないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LANケーブルコネクタ無し より線 ライトブルー 300m(1000/100/10Mbps対応)
仕様●長さ:300m●結線:より線●色:ライトブルー●端子:なし●規格:LANケーブルコネクタ無し カテゴリー5eケーブル●用途:イーサネットを使用してネットワークを組む為のケーブル 適切な長さにカットしRJ45コネクタをつけて使用●アスベスト:非含有●RoHS指令:非対応●電波法備考:対象外●電気通信事業法備考:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):対象品ではないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4219-98
1巻
56,980 税込62,678
43日以内出荷