1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンハウス4.3型紙製電子POP
紙製筐体を採用した低コストで導入できる電子POPです。 コンパクトで軽量なため、さまざまな場所への設置が可能です。
質量(g)約76 規格WQVGA (Wide-QVGA) ケーブル長(m)ACアダプタ:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×11×78 最大消費電力(W)1.9 メモリー128MB(使用可能メモリー90MB) コントラスト比500:1 解像度480×272 ACアダプタ(定格出力)DC5V/2.0A ACアダプタ(定格入力)AC100V 50/60Hz フォーマット形式動画:MPEG1 / MPEG2、静止画:JPEG、音声:MP3(CBR/VBR) スピーカー2W 動作湿度(%)5~85(結露なきこと) 色(本体)ホワイト スクリーン4.3型ワイドTFT液晶(16:9) 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ4.3型
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング