カテゴリー6 LANケーブルグリーンハウス9日以内出荷
カテゴリー6対応スーパースリムLANケーブル(ストレートタイプ)、高速10ギガビットモデル。
規格カテゴリー6 (10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー6 LANケーブルグリーンハウス4日以内出荷から9日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)、フラットケーブルの高速10ギガビットモデル。
規格カテゴリー6(10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / 1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー6 LANケーブルグリーンハウス当日出荷から11日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(クロスタイプ)、ギガビット対応
カテゴリー6LANケーブル(クロス)採用
隣のポートに干渉しないスリムコネクタ
環境にやさしい、UL規格、RoHS指令対応
規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、クロス結線RoHS指令(10物質対応)対応
Gigabit(カテゴリー6) LANケーブルグリーンハウス(1件のレビュー)当日出荷から9日以内出荷
カテゴリー6対応LANケーブル(ストレートタイプ)。豊富なカラーバリエーションでメンテナンスに便利。
規格カテゴリー6(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX 対応)コネクタ形状RJ45ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応