水性液体やアルコールの充填が可能です。
ペン本体へ直接液を充填し、ペン本体側面をプッシュし穂先へ液を供給して塗布します。
低~中粘度の液の塗布が可能です。
部品は分解可能なため、充填する液によっては繰り返し使用することもできます。
材質PP、PE
寸法(Φ×mm)13×180
充填量(mL)(液)5~6
1袋(10本)
¥4,198~
税込¥4,618~
当日出荷から10日以内出荷
お気に入りのカラーインクでペンが作れる空容器 からっぽペンは、インクの入っていない「からっぽ」のペン。 自分でインクを入れて、簡単にペンを作ることができます。 毎日の「書く」を、あなたのお気に入りのカラーで彩ります。
用途筆記具
線の太さ細字
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×11×134
材質(ボディ・キャップ・尾栓)PP/(ペン先)POM
水書用紙専用の水書用筆です。鉛筆と同じ六角形の軸と、コシのあるポリエステル毛材を採用。
用途水書用具・国語・かきかた
材質軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:PEs
軸六角形
口径×全長(mm)6.6×176(保護キャップを除く)
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。