隅々までクリアに映しとる描写力とコンパクトネスを実現、広角24mm F2。”プレミアムコンパクトプライム”Iシリーズ。ミラーレスシステムに新たな価値を提案するフルサイズ対応のIシリーズ。洗練された高い開発力と加工技術、道具としての品質、扱う中で感じる感触、そして所有することへの喜びに至るまで熟考し、形にしました。高い光学性能と、一眼レフ機では実現しえなかったミラーレスのコンパクトさとの両立により、新たなシャッターチャンスを生み出します。Contemporaryライン新基準の光学性能。開放F値2.0という明るさにおける最高レベルの光学性能と、バランスの良いボディサイズを両立。SLDガラス2枚、FLDガラス1枚を採用し、明るいレンズで特に気になる軸上色収差を中心に補正。さらに、SIGMAの生産拠点・会津の加工技術が可能にする高精度のグラスモールド非球面レンズ2枚の使用により、諸収差を良好に補正しながらレンズ枚数を抑制し、小型軽量化を実現しています。広角レンズの用途を想定し、中心から画面周辺部までの解像力の高さと均一性も重視。サジタルコマフレアも良好に抑制しており、星景・夜景撮影でも高い描写力を発揮します。AF駆動系には静粛かつ高速なステッピングモーターを採用。軽快なAFとともに広々とした24mmの光景を隅々まで精細かつクリアに映しとります。高精度グラスモールド非球面レンズを複数枚採用。ガラス材料を高温でプレス成型するグラスモールドの金型表面には、非常に高い精度が求められます。SIGMAでは金型の表面を±5ナノメートル(0.000005ミリメートル)以下の精度で管理する高精度金型を採用。精度の高いグラスモールド非球面レンズが、各収差の良好な補正とレンズ自体の小型化の両立を実現しています。Iシリーズ仕様のビルドクオリティ。切削アルミニウム金属製によるパーツは、外装の美しさに加え、しっかりとした剛性感と高い耐久性を備えて製品の品位も向上。また、操作リングと摺動する内部の構造体にも金属素材を採用。高い金属加工技術が可能にする高精度部品が、何度も操作したくなるほどの極上の質感を各操作部において実現しています。フォーカスリングと絞りリングの間に配置されたカバーリングにヘアライン加工を施すことにより、レンズに表情を与えつつレンズ着脱時の指がかりを良くする機能も備えています。マグネット式メタルキャップ。通常のプラスチック製キャップに加え、専用のマグネット式メタルキャップが付属。専用キャップは磁力式でレンズ前面にぴたりと収まり、持ち歩きにも便利です。マグネット式メタルキャップホルダーLENS CAP HOLDER CH-11(別売)。レンズから外した専用キャップの磁力を利用してリングプレートに吸着させる、キャップホルダーをご用意しました。紛失を防ぐだけでなく、身に着けたり、バッグに取り付けたりして持ち歩くことができます。インナーフォーカスを採用。レンズ全長はそのままに、光学系内部の一部レンズ群を移動させてフォーカシングを行い、優れた安定性を発揮します。「レンズ光学補正」機能に対応。カメラに搭載されるカメラ内収差補正機能「レンズ光学補正」(周辺光量補正、色収差補正、歪曲収差補正) に対応。レンズの光学特性に合わせた補正が潜在能力を引き出し、さらなる画質向上を可能にします。対応するボディに限り、使用カメラにより補正出来る項目が変わります。フォーカスモード切換えスイッチにより、AF/MFに切り替えることが可能。簡易防塵・防滴構造。マウント部にゴムのシーリングを施し、様々な環境での使用に配慮しました。フレア、ゴーストに配慮した設計。設計の初期段階からフレア、ゴーストに対する対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。スーパーマルチレイヤーコートの採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減し、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現。SIGMA独自のMTF測定器で全数検査。円形絞り(9枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
マウントソニー Eマウント
直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大70×74
質量(g)約360
フィルター直径(Φmm)62
レンズ構成11群13枚
画角84.1°
羽根枚数(円形絞り)9
F値(最小)22
撮影距離(cm)24.5
倍率(倍)最大撮影:約6.7
種別(エディションナンバー)C021
付属品マグネット式メタルキャップ(LCF62-01M)、花形フード(LH656-02)
1個
¥77,980
税込¥85,778
5日以内出荷
ミラーレスに最適化した最新設計による究極の大口径超広角ズームレンズ。圧倒的な解像感を発揮する、星景写真用レンズの決定版。新開発・ミラーレス専用、高性能レンズシリーズ。Contemporary、Art、Sportsのコンセプトはそのままに、ミラーレスカメラの特徴であるショートフランジバックを活かした設計により、これまでにない仕様や性能の交換レンズを新たに開発し、提案する、SIGMAのミラーレス専用レンズシリーズです。大口径超広角ズームレンズの定番をミラーレスカメラに。Artラインの最高画質を更に追求しつつ、ミラーレス専用設計によりダウンサイジングも実現しています。特殊低分散ガラスとナノポーラスコーティングで高画質を実現。FLDガラス1枚、SLDガラス5枚の適切な配置により、画面周辺に至るまで色収差を抑制。最前面の大口径非球面を含む3枚の非球面レンズを使用し、効果的にコマ収差などを抑えると共に、圧倒的な解像感を実現しています。SIGMA独自のコーティング技術「ナノポーラスコーティング」。コーティングにはスーパーマルチレイヤーコートに加え、SIGMA独自のコーティング技術「ナノポーラスコーティング(NPC)」を採用。逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。NPCのコーティング材料に、内部に空気を含んだナノサイズの穴を形成する多孔質シリカ層を採用。ナノサイズの穴を有することにより、屈折率を大きく下げることが可能となり、従来の反射防止膜に比べて反射率を下げることが可能です。その結果、フレアやゴーストの原因となる反射光を大幅に低減し、ヌケの良いクリアな画質を実現しています。タフな環境でも快適な撮影を支える充実の機能。ステッピングモーターの採用により、AF駆動の高速化と静音性を両立。顔/瞳優先AFなどのターゲットAFや動画撮影でも快適な撮影が可能です。また様々な機能が割り振れるAFLボタンにより、レンズ側での操作の幅が広がります。防塵・防滴構造に加えてレンズ最前面に撥水・防汚コートを採用。さまざまな環境下での撮影にも配慮しました。防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。リアフィルターホルダーを標準装備。星景写真の撮影で使用されるシートタイプのリアフィルターを装着できるリアフィルターホルダーを標準装備。フィルターの脱落防止のロック機構も備えています。フレア、ゴーストに配慮した設計。レンズ設計の初期段階からフレア、ゴースト対策を徹底し、逆光のような強い入射光に対しても影響を受けにくい設計を行っています。さらにスーパーマルチレイヤーコートを採用により、フレア、ゴーストの発生を軽減、逆光時の撮影においてもコントラストの高い描写を実現しています。円形絞り(11枚羽根)の採用により、開放付近で円形のボケを楽しむことができます。レンズ光学補正機能に対応。周辺光量、倍率色収差、歪曲収差などのカメラ側の補正機能にも対応しています。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
マウントソニー Eマウント
直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大85.0×133.0
質量(g)約795
レンズ構成13群18枚
画角114.2°-84.1°
羽根枚数(円形絞り)11
F値(最小)22
撮影距離(cm)28
倍率(倍)最大撮影:約7.3
種別(エディションナンバー)A019
付属品ケース、かぶせ式レンズキャップ(LC850-01)
1個
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
日常さえも想像以上、期待を超えるパフォーマンスを可能にする中望遠マクロレンズ。中望遠マクロに必要とされる要素を最高水準で実現。最新の光学設計により、マクロ撮影で重要な至近での性能から無限遠に至るまで全ての撮影距離で高いシャープネスを保持。加えて、カメラ側での収差補正機能では対処できない軸上色収差を重点的に補正することにより、繊細な描写と色にじみのないクリアな画質を両立しています。中望遠撮影で活躍の多いボケの表現も重視し、豊富に確保された周辺光量により美しい玉ボケが得られ、撮り手の表現を邪魔しない前後共に素直なボケ味にもこだわっています。中望遠マクロレンズに必要とされる全ての要素を最高水準で実現しています。Artライン基準の光学・AF性能。基本コンセプトでもある光学性能最優先の設計により、画面中心から周辺部までフラットかつ高い解像力を発揮。画面周辺で気になるコマ収差も良好に補正しています。開発初期段階から徹底的な検証と改善を繰り返したゴースト・フレア対策により、高い逆光耐性も有しています。ミラーレスカメラシステムならではの顔/瞳優先AFといった最新機能への最適化に加え、フォーカス駆動系にパワフルなHSM(超音波モーター)を採用することで高精度かつ静粛なAFを実現しています。これら全ての要素をSIGMの生産拠点・会津の高い生産技術によって成立させ、最高性能を実現しています。充実の機能と高いビルドクオリティ。レンズボディにはAF/MFのフォーカスモード切換えスイッチやマクロ撮影時に便利なフォーカスリミッタースイッチ、任意の機能が割り当てられるAFLボタン1を搭載しています。直感的な操作を楽しめる絞りリングにはマクロ撮影で操作音が気になるクリックのON/OFFを切換えられる絞りリングクリックスイッチを搭載。合わせて、ロック機構を操作する絞りリングロックスイッチ2も備えています。充実した機能により、撮影スタイルに合わせて撮影時の操作をカスタマイズすることができます。さらに、撮影時の様々な環境に対応する防塵・防滴構造3や撥水防汚コートを実装。加えて、各種リングやスイッチ部の耐久性の高さ、操作感触に至るまで徹底的に高いビルドクオリティにこだわっています。プロフェッショナル仕様の利便性、環境適応性、そして操作の快適性が撮影者の表現の可能性を広げます。1 対応するボディに限り、使用ボディにより利用できる機能が異なります。2 Aの位置でON時、絞りリングはAでロック。A以外の位置でON時、開放から最小絞りの範囲でロックされます。3 防塵・防滴に配慮した構造となっており、小雨などでの使用は可能ですが、防水構造ではありません。レンズ構成枚数12群17枚(SLDガラス1枚を採用)を採用。ボディ側での収差補正機能では対処できない軸上色収差を重点的に補正します。高速AFに対応。「レンズ光学補正」機能に対応。対応するボディに限り、使用ボディにより補正できる項目が変わります。スーパーマルチレイヤーコートを採用。インナーフォーカスを採用。レンズ全長はそのままに、光学系内部の一部レンズ群を移動させてフォーカシングを行い、優れた安定性を発揮します。円形絞り(9枚羽根)を採用。高精度、堅牢な真鍮製バヨネット・マウント。高い精度と堅牢性を兼ね備えた真鍮製マウントを採用。表面処理を施して強度を高め、長期使用に耐えうる高品質なレンズづくりを実現しました。
マウントソニー Eマウント
直径×長さ(mm)(レンズ先端からマウント面まで)最大74×135.6
質量(g)約710
フィルター直径(Φmm)62
レンズ構成12群17枚
画角23.3°
羽根枚数(円形絞り)9
F値(最小)22
撮影距離(cm)29.5
倍率(倍)最大撮影:約1
種別(エディションナンバー)A020
付属品ケース、フード(LH653-01)
1個
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。