オフィスサプライ :「動画撮影 ライト」の検索結果
3段階に明るさが調節可能な12灯のLEDリングライトと、高性能10倍マクロレンズを搭載したスマートフォン用接写レンズです。
ホワイトカバーで写り込みを防止し、約6000Kの最適な色温度下で誰でも綺麗な拡大&接写画像と動画が撮影できます。
クリップ部が長いため、ほとんどのiPhoneとAndroidモデルに対応。USBで充電できるので、電池は不要です。
レンズ形状10Xマクロレンズ、0.6X広角レンズ
色温度(K)約6000
付属品広角レンズ、クリーニングクロス、専用ケース、USB充電ケーブル
寸法(mm)65×95×25
質量(g)36
電源DC5V1A(充電式)
対応機種iPhone 5、5s、5c、5SE、6、6s、6s Plus、7、7Plus、8、8Plus. X、ipad、Android、その他
照明12灯LED
充電時間(分)約15
連続点灯時間(分)約20(点灯モードにより前後します)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。