つかめる!不思議な水アーテック[学校教材・教育玩具]12日以内出荷
キャッチコピー:水がつかめる!?超おどろき体験!不思議な水の実験セット!商品説明:てのひら実験室シリーズの「つかめる!不思議な水」です。化学反応を利用して、不思議なつかめる水をつくることができるキットです。自由研究におすすめです。対象年齢:6歳以上。目安制作時間:30分。別途用意するもの:スプーン、ボール2個、ペットボトル500ml、計量カップ。【てのひら実験室シリーズとは?】実験をテーマにした、手のひらサイズのサイエンストイシリーズです。自由研究・自由工作におすすめの商品を多数ご用意しております。実験に必要な器具・道具が入っているので、簡単に始めることができます。短時間で実験できるので、時間がない学生におすすめです。
セット内容アルギン酸ナトリウム(8g)×1、乳酸カルシウム(16g)×1、薬さじ×1材質アルギン酸ナトリウム、乳酸カルシウム、薬さじ:ABS寸法(mm)90×143×40包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
化学の力で!火山の実験キットアーテック[学校教材・教育玩具]当日出荷
キャッチコピー:夏休みの自由研究に最適!商品説明:模型を使用し火山の噴火を実験することができます。火山の仕組みの解説付き
仕様(1個梱包形態)ヘッダー付き箱入りセット内容火山模型、重曹、クエン酸、コップ、計量用スプーン、説明書材質重曹、クエン酸、PP寸法(mm)90×143×40
ふしぎな手ざわり!スライムねんどキットアーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)3日以内出荷
とろ~りやわらかい不思議なねんどができる!水のりとホウ砂を樹脂粘土と混ぜ合わせ、スライムねんどを作るキットです。絵の具をまぜてカラフルなねんどを作ろう!2種類の化学実験もできる!※透明カップはセットに含まれません
セット内容ATねんど×1、水のり(PVAのり)×1、15ml試験管×1、ビーカー×1、薬さじ×1、ホウ砂2g×1材質プラスチック・紙質量(g)147
銅箔(タック付)アーテック[学校教材・教育玩具](3件のレビュー)当日出荷
0.06mm厚のシールになっています。
用途化学変化による金属の腐食実験など。厚さ(mm)0.06寸法(mm)140×300