オフィスサプライ :「ソフトウエア」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
小型・高精度なエントリーモデル。
使い方も簡単、3Dプリンタ初心者や学校におススメです。
コンパクトサイズ
操作ダイヤルで簡単操作
TPC(エラストマー)の造形
テーブルの傾きを自動補正
造形物の取り外しやすいマグネットシート
高精度造形のためのさまざまな機能
仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Slic3r、Cura 2.X
付属品電源ケーブル、USBケーブル、PTFEチューブ、チューブホルダー、ボビンホルダー、SDカード、SDカードリーダー、ピンセット、クリーニングピン、六角レンチ
寸法(mm)最大造形:200×200×170
質量(kg)約 14
ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):0.3
消費電力(W)443
対応材質ABS HG / PLA / TPC
方式造形:熱溶解積層方式
対応OSWindows 11/10
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×364×480(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)
温度制御(ヘッド)室温~250℃、(テーブル)室温~100℃
ヘッド個数シングル(1個)
データ形式入力データ:STL/OBJ
1個
¥249,800
税込¥274,780
10日以内出荷
同じ材質で色が異なるフィラメントを左右に装填すると、二色造形が可能です。
サポート材に水で溶けるフィラメント(PVA)を使用することができます。
一つの造形データで左右対称モデルを同時に造形します。。
同じモデルを同時に造形することができます。これにより、印刷時間が短縮され、生産性が向上します。
カーボン繊維入りフィラメントも使用可能
吐出径0.2mmの高精細プリントヘッド
タッチパネルで簡単操作
テーブルの歪みを補正するキャリブレーション
フィラメント検出センサー
取り外し可能なマグネット式ビルドプレート
造形精度を高めるノズル耐熱ジャケット
高精度造形のためのさまざまな機能
仕様【ソフトウエア】(制御ソフト)Pronterface、(スライサーソフト)Cure 5.2.1、Simplify3d V5(オプション)
付属品電源コード、USBケーブル(1.5m)、SDカード(SDカードリーダー付)、スクレーパー、ピンセット、クリーニングピン、シックネスゲージ、ニッパー、六角レンチセット
寸法(mm)最大造形:310×205×230(ミラー、コピーモードで造形時は異なります)
質量(kg)約 31
色黒
ピッチ(mm)【Z軸解像度】(最小積層ピッチ):0.05 ※全ての造形で50ミクロンの積層を保証するものではありません、(最大積層ピッチ):標準:0.4、0.2mmヘッドの場合:0.2、0.6mmヘッドの場合:0.6
消費電力(W)260
対応材質PLA / ABS / エラストマー / 水溶性 / カーボン繊維入り / エンプラ
方式造形:熱溶解積層方式
対応OSWindows 11/10
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×415×570(フィラメント、取っ手、その他外部突起部は含まず)
温度制御(ヘッド)250℃、高温ヘッドの場合は290℃、(テーブル)100℃
ヘッド個数デュアル(2個)
データ形式入力データ:STL/OBJ
1台
¥519,800
税込¥571,780
10日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
液晶モニタ 27インチ フルHD (1920 x 1080)/ IPS/ USB Type-C/三脚ソケット/3年保証 ROG Strix XG279CNS
ASUS(エイスース)
税込¥63,778
¥57,980
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。