オフィスサプライ :「ELECOM」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EN50173、ISO / IEC11801。Phoenix Contact Variosub RJ45 IP20 QUICKON プラグ。LAN CAT 5e 用途に適した産業用強度 RJ45 プラグコネクタです。QUICKON クイック接続 IDC 技術が採用されており、ケーブル取り付けが簡単です。専門的な工具は不要です。IDC 接続ハウジングは、26 → 23 AWG のケーブルに取り付けます。保護フードは、確実な接続と IP20 保護クラスを実現します。この RJ45 コネクタには、色分けリングも付属しています。Features ; Benefits。クイックコネクトテクノロジー( IDC ) 専用ツールは不要 IP20 保護用保護フード 色分けされたリング 挿抜回数は 1000 回以上。Product Application Information。CAT 5e RJ45 connectors are used in physical network and telecommunication applications, and are commonly used to connect computers on to local area networks (LAN).
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●実装タイプ:ケーブルマウント●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ストレート●IP保護等級:IP20●長さ:14mm●深さ:59mm●シリーズ:VS-08-RJ45-5-Q/IP20●コンタクト材質:銅合金●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:522-5872 アズワン品番65-7482-52
1袋(5個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷