オフィスサプライ :「typec 延長」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LOGICOOL STRONG USB CABLE 通常のUSB 3.xケーブルと比較して距離が8倍のロジクール ストロングUSBによって、USB周辺機器とホストパソコンを最長25メートルまで離すことができます。 アラミド強化のアクティブオプティカルケーブルはプレナム定格で、壁内、天井の上、および標準の4分の3”導管内への商用設置に対してEca認定を受けています。 長いリーチ 10メートルと25メートルの長さが利用可能なロジクール ストロングUSBにより、ホストパソコンから非常に離れた場所に、電源内蔵型のUSBデバイスまたはハブを導入することができます。 ロジクールTapタッチコントローラなどの電源内蔵型デバイスを配置して簡単なアクセスを実現しながら、ホストパソコンをキャビネット、クローゼット、またはディスプレイの後ろに隠すことができます。 信頼できる強度 牽引力や圧壊力が加えられると破損する可能性がある通常のUSBケーブルとは異なり、アラミド強化のロジクール ストロングUSBは高耐久構造になっています。200ニュートンの伸張強度と1000kgの圧壊負荷がかけられた場合、 ロジクール ストロングUSBは、壁内、天井の上、および導管を通した商用配備に持ちこたえます。 ロジクールTapとパソコンマウントのケーブル保持システムとの互換性により、接続がしっかりと保持されます。 速度と互換性 アクティブオプティカル ケーブルとして、ロジクール ストロングUSBは、電源内蔵型のデバイス(ロジクールTap、Rally Camera、およびMeetupを含む)では最大10 Gbpsを実現します。 USB 3.2 Gen 2仕様に対応しているため、USB 2.0、3.0、3.1 デバイスおよびパソコンとの後方互換性を保証します。
インターフェースUSB 仕様USB 3.2 Gen 2アクティブオプティカルケーブル、USB Type A(オス)-USB Type C(オス)、スループット:SuperSpeed USB 10Gbps、商用設置向けのアラミド強化、伸張強度:200ニュートン、圧壊負荷:1000kg、導管対応:19mm 互換性USB 2.0/3.0/3.1/3.2、ロジクールTap、ロジクールMeetUp、ロジクールRally Camera、電源内蔵型のUSB 2.0/3.0/3.1/3.2ハブおよび外部電源を搭載したデバイスロジクールBRIOおよびその他のUSBバスパワーデバイスには対応していません RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証プレナム定格、Eca/IEC 60332-1-2準拠
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)