1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾かしたい時に乾かせるちょい足し乾燥機 乾燥機がほしい!と思ったことはありませんか?悪天候で服が乾かない、明日急にシャツが必要になったけど乾くか心配、そんなときに乾燥機があれば…と思いますよね。でも値段が高かったり、置き場所の問題も。 この後付けできるちょい足し乾燥機ならまるっと解決!自宅の洗濯機上に乾燥機が導入できるのです。 最速10分!明日欲しいYシャツももう安心です。 この服、明日着たいのに乾くのに時間がかかる…その服、お任せください! デニムも作業着も、さくっと乾かします。洗濯機上に設置できるから、洗い終わったらそのまま干せるのも楽々ポイントです! 平日の溜まったYシャツも、週末にまとめて洗って乾燥!そのほか、ピンチハンガーも使用できるので洗濯で不足しがちな靴下も一緒に乾かせますよ。 バスタオルは数日使う!家族と使い回す!と言う方にもおすすめです。 温風を吹き付け、通気口から水分を逃すことで効率的に乾燥。本体にはオフタイマーがついているため、消し忘れの心配がありません。 本体のラックは伸縮が可能なので、自宅環境に合わせて設置することができます。また、タイマーは左右で付け替えが可能なのもポイント。
用途洗濯機上を有効活用!後付けできるちょい足し衣類乾燥機 寸法(mm)本体 : 約 135×180×180、エアバッグ : 約 560×560×800、ラック:約 640 ~ 800×500×2000 質量(kg)約5.3 定格電圧(V)AC100 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)1000 タイマー0~90分 温度(℃)サーモスタット:90、ヒューズ:120 ケーブル長(cm)約160(電源プラグ含む) 材質本体: ABS、ナイロン、ラック:スチール、エアバッグ: ポリエステル 付属品乾燥機、アタッチメント、ラック、エアバッグ、固定バンド 2本、六角レンチ、ネジ 27 本、短ネジ 3 本、蝶ナット 4 個、スペーサー 26 個、タイマーシール、取扱説明書 種類乾燥機
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷