お手入れ簡単・ダストカップは簡単に分離して水洗いできるかた清潔に使用可能。ふとん用ノズル付属 専用ノズルでふとんやソファーなどのお掃除も簡単にできる。ワンタッチの簡単ゴミ捨て、ゴミに触らずにゴミ捨てできて安心、紙パック要らずで経済的。掃除の合間の便利スタンド
セット内容本体、ホース、パイプ×2、フロアノズル、すき間(ブラシ)ノズル、ふとん用ノズル、ノズルホルダー、取扱説明書(保証書)
質量(kg)3.2
色ガンメタリック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)800
コード長さ(m)2.8
運転音約80dB
吸引力(W)140
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×170×1021
1台
¥8,980
税込¥9,878
7日以内出荷
本体0.85kg、スティック時1.2kgの軽量クリーナー。軽くて腕が疲れにくいのでいつでも気軽にサッとお掃除。2WAYなのでお掃除する場所に合わせてスティックとハンディに使い分けることができます。コードレスなので気になった場所を手軽にお掃除することができます。お掃除する場所に合わせていちいちコンセントを抜き差しするわずらわしさがありません。ヘッド部分は大きく稼働するので机やソファの下、お部屋の隅もスムーズにお掃除できます。通常モードで15分、ハイモードで15分ご使用いただけます。紙パック不要なので経済的。ダストカップ受けやフィルターは水洗い可能なので衛生的にご使用いただけます。
用途超軽量ボディなのでちょっと気になったゴミを手軽にお掃除できます。オフィス、店舗、お部屋、階段、廊下…。
セット内容本体、ダストカップ、フロアノズル、パイプ×2、すき間ノズル(ブラシ)、ACアダプター、スティックホルダー、取扱説明書(保証書)
質量(kg)(本体のみ)0.85、(スティック時)1.2、(ハンディ:フロアノズル時)1.1
電源(V)(出力)DC14
コード長さ(m)約1.8
集塵容量(L)0.6
使用時間(分)(ハイモード)約15(通常モード)約25
バッテリーリチウムイオン充電池
出力電流(mA)500
バッテリー電圧(V)DC3.7×3
集塵方式ダストケース(ダストボックス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(本体のみ)9.2×15×40、(スティック時)110、(ハンディ:フロアノズル時)50
モーター回転数(min-1[r.p.m])30000(無負荷時)
充電時間(時間)約5
バッテリー容量(mAh)2200
入力電源(V)AC100(50/60Hz)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。