オフィスサプライ :「沸騰」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください。安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.9 ホワイト、シルバー 容量(L)2.2 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×290×255 保温温度3段階(98℃、90℃、70℃) 温度ヒューズ133度
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

飲みたい時にすぐ使える電気ポット。3段階の保温温度(98℃、90℃、70℃)。お湯が必要な時にいちいち沸かす必要がなくすぐにお湯が出てきます。5リットルと大容量なので一度沸かしてしまえば後は安心です。 操作がしやすい大型の操作パネルを搭載。大きめの水位窓なので水量が一目でわかります。『保温選択』ボタンを押して98℃/90℃/70℃の保温が可能。沸騰後に選択した温度で保温します。保温中のお湯を再沸騰したい場合は『再沸とう』ボタンを押してください安全性に配慮。お湯を注ぐ際には『ロック解除』ボタンを押してから『給湯』ボタンを押してください。フタは取り外しできるのでお手入れもラクラク。
セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)2.3 ホワイト 容量(L)5 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×300×370 電源(AC V)100 50/60Hz 温度ヒューズ133度
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

用途【注意点】本製品は一般家庭用です。 セット内容本体、電源コード、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.9 ホワイト 消費電力(W)650 電源AC100V 50/60Hz コード長さ(m)1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×290×255 温度ヒューズ133℃ 最大容量(L)2.2
1台
6,498 税込7,148
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング