オフィスサプライ :「製氷機家庭用」の検索結果
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。約6~13分ほどで1度に9個の氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。できた氷は氷ケースに貯蔵されます。付属のアイススコップですくってご使用ください。氷ケースがいっぱいになるとセンサーが感知して製氷作業が自動停止します。貯水タンクの容量は約2.2リットル。貯水タンク内の水が無くなると製氷作業が自動停止します。氷のサイズは大(長さ約30mm 直径約25mm)と小(長さ約25mm 直径約20mm)の2サイズを選ぶことができます。製氷工程上、氷の形状は穴あきキャップ型になります。
用途急な来客、熱中症対策、飲食時についつい氷を使いすぎた時に。わざわざ氷を買いに行く必要はありません。
貯氷量(kg)0.8
付属品アイスコップ・取扱説明書(保証書)
材質ABS樹脂・PP・他
タンク容量(L)2.2
コード長さ(m)1.8
連続使用時間(時間)24
時間(製氷)6~13分
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)245×365×325
製氷能力9個/回
製氷量12kg/日
水を入れてボタンを押すだけで手軽に製氷できる高速製氷機。
用途約7~8分ほどで氷が出来上がります。一度ボタンを押せば停止ボタンを押すまで、氷ケースがいっぱいになるまでドンドン氷を作ります。
付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
材質ポリプロピレン
質量(kg)6
色ブラック
容量(L)約1.3(貯水タンク)
間口(mm)約270
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)80
コード長さ(m)約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×280×400
時間製氷:約7~8分(目安)●製氷時間、製氷サイズ、製氷量は環境温度や水温により異なる場合がございます。
製氷量約12kg/日(目安)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
操作簡単:水を入れて、ボタン押すだけ。製氷時間:約10分~24分。入タイマー設定可能。前の大きい透明な窓からキラキラ氷が確認できます。
仕様製氷時間:約10~24分(目安)
付属品アイススコップ、氷ケース、取扱説明書(保証書)
質量(kg)約10.4
色ブラック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)190
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×380×360
貯水容量(L)約2.5(給水タンク1.6+製氷タンク0.9
製氷量約20kg/日
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。