オフィスサプライ :「USB Micro-B」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水深3mまで対応するIPX8の防水性能とIP6Xの防塵性能を備えた、防水・防塵デジタルカメラ。山登りや海水浴などのレジャーやキャンプに最適です。手振れ補正(電子式)。レンズ側にも画面があるので、画面を見ながらの自撮りもできます。
仕様【三脚ネジ穴】1/4-20UNC 付属品充電池、USBケーブル、ストラップ、ポーチ、取扱説明書/保証書 倍率【デジタルズーム】4倍 本体質量(g)(充電池装填時)140 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×29×65 記録方式静止画:JPEG、動画:AVI 機能【手ブレ補正】電子式(手振れ軽減) 連続使用時間(分)動画撮影時:約50(※使用状態および環境により異なる) インターフェースMicro USB Type-B(2.0) 電池リチウムイオン二次電池(BP-5M) 3.7V 650mAh 防塵防水性能防水、防塵 充電時間(時間)約2 液晶モニター2.7インチTFT液晶(4:3) 操作側、1.8インチTFT液晶(4:3)カメラ側 撮影距離(cm)(レンズ先端から)標準:約80cm~∞ セルフタイマーオフ/2秒/5秒/10秒 ISO感度設定自動/100/200/400 画素数800万画素 CMOS 記録メディアmicro SDメモリカード 最大 128GB (推奨32GB) 静止画サイズ48M(8000×6000)、30M(6400×4800)、24M(5600×4200)、20M(5200×3900)、18M(4896×3672)、16M(4608×3456)、14M(4416×3312)、12M(4000×3000)、10M(3648×2736)、8M(3264×2448)、7M(3072×2304)、7MHD(3648×2048)、5M(2592×1944)、3M(2048×1536)、2M(1600×1200)、2MHD(1920×1080)、VGA(640×480) 動画サイズ2.7K(2688×1520)20fps、FHD(1920×1080)30fps、HD(1280×720)30fps
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)