消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ)コクヨ(15件のレビュー)当日出荷
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。
消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。
材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合厚さ(mm)12シリーズリサーレ入数1個グリーン購入法適合
プラスチック消しゴム<リサーレ>コクヨ当日出荷
環境負荷の少ないスチレン系エラストマー樹脂をベースに使用しています、巻紙には再生紙を使用しています。
消し屑が一つにまとまって消しゴムにくっつきます。それを指でつまんで捨てるだけで、机の上や床を汚さずクリーンに使えます。
用途鉛筆用紙質再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%
プラスチック消しゴムコクヨ(2件のレビュー)当日出荷
用途鉛筆用グリーン購入法適合材質巻紙:古紙パルプ配合長さ(mm)50厚さ(mm)11色アソート外幅寸法(mm)18.6紙質再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%入数1個
キャンパス 消しゴム<小学生用>(2Bタイプ)コクヨ予約販売
イレースポリマー(字消し成分)のベストブレンド構造によって、濃い鉛筆も包み込むように軽く滑らかな使い心地できれいに消せます。
裏面には、お名前記入欄もあります。
用途濃い鉛筆用グリーン購入法適合材質本体:PVC、巻紙:古紙パルプ配合長さ(mm)59厚さ(mm)12色ホワイト種類2Bタイプ外幅寸法(mm)24.5紙質再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%入数1個
消しゴム<ミリケシ>コクヨ翌々日出荷
デザイナー馬場雄二氏との協業によって開発された商品です。
5つの消し幅を持つ消しゴムで、ノートの罫線の幅に合わせて上下の行の文字を消すことなく「1行」を狙って消すことができます。
消し幅:6mm幅・・A罫ノート用、5mm幅・・B罫ノート用、4mm幅・・C罫・5mm方眼ノート用、3mm幅・・手帳や小さい文字用、カド・・細かい部分用。
消し幅を表す数字は、消しゴムが減ってもなくなりません。
環境に配慮した非フタル酸系可塑剤を使用しています。
用途鉛筆用材質本体:PVC-P長さ(mm)50厚さ(mm)22色ホワイト外幅寸法(mm)22入数1個繰り返し・詰め替え対応
キャンパスよく消えるのに折れにくい消しゴムコクヨ翌々日出荷
Campusはノート中心のブランドから、学生の夢やチャレンジを応援するブランドへ前進します。よく消えるのに折れにくい消しゴムです。コクヨ独自のハイブリッド製法で、よく消えるようにするための吸着成分と折れにくくするための骨格成分を絶妙なバランスで一体化させました。持ち方や狙いやすさに応じた形状デザインです。こまめにちぎれるミシン目の入ったスリーブ付きです。
材質本体:PVC-P、巻紙:古紙パルプ配合色(本体)白グリーン購入法適合
消しゴム<リサーレ>(プレミアムタイプ・吊り下げパック)コクヨ(1件のレビュー)3日以内出荷
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造による特殊製法で、「高いレベルの消字性」と「軽い力でサラッと消せる」と「消しクズがまとまる」を実現。
消しゴムにコシがあるので、折れにくく細かいところを消すのに適しています。
黒色の消しゴムなので、消しゴムの汚れが目立ちにくいです。
ディスプレイしやすい吊り下げパックです。
グリーン購入法適合長さ(mm)59厚さ(mm)12色ブラックシリーズリサーレ外幅寸法(mm)24.5入数1個繰り返し・詰め替え対応
つめ替え用消しゴム<リサーレ>コクヨ翌々日出荷
サイドノック消しゴム<RESARE>のつめ替え用消しゴム
用途鉛筆用材質本体:スチレン系エラストマー樹脂長さ(mm)80厚さ(mm)2.5外幅寸法(mm)5繰り返し・詰め替え対応
キャンパス 消しゴム<小学生用>(B・HBタイプ)コクヨ翌々日出荷
特殊発泡体とイレースポリマーのツイン構造によって、強く書いた文字や硬い鉛筆でも、かき取るように軽くサラッと消せます。
裏面には、お名前記入欄もあります。※鉛筆・シャープペンシル用でご使用になれます。
用途鉛筆・シャープペンシル用グリーン購入法適合材質本体:PVC、巻紙:古紙パルプ配合長さ(mm)59厚さ(mm)12色ホワイト種類B・HBタイプ外幅寸法(mm)24.5紙質再生材配合率/巻紙:古紙パルプ配合率100%入数1個