オフィスサプライ :「身分証ケース」の検索結果
衣服を痛めずがっちりホールドする強力イタメンクリップ
新開発フラットホールド構造なので、衣服を痛めにくい
クリップの保持力約2倍(従来比)
クリップが大きく開口するので、衣服を挟みやすくなっている。
密閉チャック式で水と埃が入るのを防ぐ
安全ピン付き
仕様安全ピン・クリップ両用型
材質(ケース)R-PP、(クリップ成形部)R-POM、(ベルト)R-PE
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。カードケースが回転しにくい工夫がされているフックパーツ。フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。吊り下げひもを外せば、タッグ名札としても使える2ウェイ式吊り下げ名札です。
チャック付きソフトカードケース
名刺・IDカード用(56×91mm)
用途カードの落下を防ぐためにチャックを採用。複数のケースの取付も可能。
ケース色透明
材質ケース:R-PP60%、ひも:R-PET100%、フック:R-POM35%、事故防止パーツ・調節パーツ・接合パーツ:PP
エコマーク認定認定
カードサイズ(mm)56×91
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 268
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。
チャック付きソフトケース
カードを3枚収容可能
名刺・IDカード用(56×91mm)
用途透明プロテクター入りだからカードが曲がりにくく、折れや破損をより軽減する。
グリーン購入法適合
種別名刺・IDカード用・チャック付・ヨコ型
材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET
カードサイズ(mm)56×91
ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札
チャック付きソフトケース
カードを3枚収容可能
脱落を防止するがっちりロックのフックパーツ(ケースの裏返りを防止する機構)
フック機構を採用することで1本の吊り下げひもに複数のケースが取り付け可能。用途やサイズの違うカードをはじめ、カギなども吊り下げて使用できます。
仕様長さ調節パーツ付、衣服固定クリップ付、事故防止パーツ付
種別名刺・IDカード用・チャック付
材質(ケース)R-EVA・PP、(プロテクター)R-PET、(ひも)R-PET、(フック)POM、(調節パーツ・事故防止パーツ・接合パーツ)PC
サイズ名刺・IDカード
カードサイズ(mm)56×91
グリーン購入法適合
カード挿入口をホック付きのクリップ部で止めて脱落を防ぎます。
カードはクリップ部をはずして挿入してください。
用途クリップ部が360度回転するから、自由な位置で名札を固定できる。名刺・ICカードの脱落を防止するタイプ。ヨコ型。
材質ケース/再生オレフィン系樹脂(透明)
厚さ(mm)0.3
種類安全ピン・クリップ両用型
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。