オフィスサプライ :「会議用 集音マイク」の検索結果
オンライン会議に便利なマイクのON/OFFリモコン付。テレワークやオンライン会議に便利な、手元でマイクのON/OFFができるマイク付きリモコンを搭載しています。イヤホン本体のマイクをON/OFFする機能、PCやスマートフォン、各アプリのマイクON/OFFとは非連動。疲れにくい小型・軽量。イヤホン本体約3.8gの小型・軽量で体の負担が少ないため、長時間のリモートワークなどのミーティングにおすすめです。3サイズのイヤーピース。クリアな音質。会話がクリアに聞こえる9mmのドライバーユニットを搭載しています。スマートフォンの操作。スマートフォンを取り出さずにハンズフリー通話の着信操作や音楽などの再生/一時停止/スキップなどの操作にも対応しています。一部のスマートフォンでは操作できない機能あり。ビジネスシーンにマッチしやすいカラー
プラグΦ3.5mmニッケルメッキ ストレート型ステレオミニプラグ
イヤホン形状カナル型
ケーブル長(m)1.0(Y型)
再生周波数帯域(Hz)10~20000
ドライバーユニット(Φmm)9
インピーダンス(Ω)16
付属品イヤーピース(S/M/L)各2個
オンライン会議で活躍するマイク付きUSB Type-C(TM)イヤホン
USB Type-C(TM)端子のPCやスマートフォン、タブレッドなどの機器と接続ができます。
有線接続のため、オンライン会議などですぐに使えて便利です。
動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がなく快適に楽しめます。取り外しがしやすいプラグ形状を採用しています。
手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる
リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFができ、押しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。
内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、クリアな通話ができます。
パワフルでクリアな音質
ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、パワフルでクリアなサウンドを楽しめます。
イヤホン本体は片耳約2.0gと軽量で、長時間使用でも疲れにくく、オンライン会議などにもおすすめです。
使いやすい1.2mケーブル。ノートPCやスマートフォンと接続する時に便利な長さです。
小さいサイズも選べるイヤーピース4サイズ
小さな耳にもフィットするXSサイズを含む4サイズ(XS/S/M/L)のイヤーピースを付属。自分にあったサイズで、快適な着け心地とより良い音質をお楽しみいただけます。
スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応(接続機器の仕様により、対応していない場合あり)
Web会議システムに対応
オンライン会議時には、パソコン操作をせずに、イヤホンのリモコンのスライドスイッチ操作でマイクミュート(ON/OFF切替)ができます。
2023年5月現在の動作確認済会議システム。オンライン会議アプリのマイクミュート機能とは非連動。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個
型式ダイナミック型
質量(g)4(イヤホン部左右合計)
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)5~22000
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)9.2
USBタイプUSB2.0準拠
イヤホン形状カナル型
軽くて快適な開放型の完全ワイヤレスイヤホン。〇コンパクトで疲れにくい開放型イヤホン。圧迫感の少ない、イヤーピース不要の開放型。コンパクト&軽量設計で長時間使用でもストレスなく快適に音楽を楽しめます。〇快適な音楽リスニング。オーディオブランドKENWOODの変わらぬ「原音再生」の思想に基づいたサウンドチューニング。口径11mmの高磁力ネオジムドライバーを搭載することで、開放型でありながら豊かな低音を感じられるサウンドを実現。〇1日中音楽が楽しめる、長時間再生。コンパクトな見た目ながら、最大合計22時間(本体+充電ケース)の再生が可能。充電切れの心配をすることなく、長時間リスニングが楽しめます。使用条件により異なる。〇雨や水しぶきに強い生活防水仕様。JIS保護等級4級(IPX4)相当、イヤホン本体のみ対応。〇テレワークやオンライン会議で使えるマイクを搭載。ハンズフリー通話だけでなく、オンライン会議にも便利なマイクを搭載。左右どちらも片方での使用が可能で、片耳を開放して通話をしたり、音楽を楽しむことができます。〇シンプル操作でリスニングがもっと快適に。軽いタッチで基本的な操作ができ、音声アシスタントの起動にも対応します。〇安定したワイヤレス接続。Bluetooth(R) 標準規格Ver.5.1/Power Class 1採用で、音切れの心配をすることなく快適にご使用いただけます。
付属品充電用USBケーブル、充電ケース
質量(g)充電ケース:約39、イヤホン片耳:約4.1
接続方式Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.1
対応(コンテンツ保護)SCMS-T方式
通信出力Power Class 1
充電時間(時間)(イヤホン)最大約2、(充電ケース)最大約3
充電方式USB給電
電池使用時間(時間)(イヤホン)持続最大7.5、(充電ケース)持続最大14.5
ドライバーユニット(Φmm)(口径)11
通信距離(m)最大約10 ※通信距離は目安。使用環境により異なる。
イヤホン形状インナーイヤー
対応コーデックSBC
主な特長。〇USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える。USB Type-C(TM)端子のPCやスマホ、タブレッドなどの様々な機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。〇軽くて快適な開放型イヤホン。耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。片耳約2.5gと軽量で長時間使用も快適です。〇手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる。リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。高品質な大型マイクを内蔵し、クリアな通話ができます。〇通話も音楽も高音質で楽しめる。ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽が高音質で楽しめます。〇雨や水しぶきに強い防滴仕様、IPX2相当(イヤホン部のみ)
質量(g)(イヤホン部左右合計)約5
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)8~22000
防滴構造IPX2相当(イヤホン部のみ)
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)10.7
USBUSB2.0準拠
仕事でも活躍する、高音質完全ワイヤレス
2台のデバイスに接続し、同時待ち受けのできるマルチポイントに対応
オンライン会議で便利なマイクミュート機能搭載
出張時の交通機関内でも高音質リスニングを楽しめるノイズキャンセリング機能
左右どちらでも片耳使用が可能
素早く切替できるプッシュ式ボタンで、マイクミュートや外音取り込みが可能
クリアに声が伝わる高品位な通話性能<
汗や水しぶきを気にせず使える生活防水対応(IPX4)
本体のみで最大9時間の連続音楽再生と、充電ケースでのフル充電により合計最大21時間の長時間再生を実現しています。
動画視聴時などの映像と音声のズレを軽減する低遅延モードを搭載
ノーマル・ベース・クリアの3つのプリセットサウンドモードを搭載
Bluetooth(R)標準規格 Ver.5.2/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。
接続方式Bluetooth(Ver.5.2)
イヤホン形状カナル型
質量(g)イヤホン片耳:約4.6、充電ケース:約35
充電時間(時間)イヤホン:約2、充電ケース:約2.5
電池使用時間(時間)イヤホン:9、イヤホン+充電ケース:21
充電方式USB給電
通信出力Power Class1
通信距離(m)最大10
対応コーデックSBC、AAC
保護方式SCmS-T方式
付属品イヤーピース(S/m/L)各2個、充電用USBケーブル、充電ケース
オンライン会議で活躍するマイク付き USB Type-C 開放型イヤホン。【USB Type-C(TM)端子の有線タイプで、すぐに使える】。USB Type-C(TM)端子のPCやスマートフォン、タブレッドなどのさまざまな機器と接続ができるマイク付きイヤホン。テレワークやオンライン会議などですぐに使えます。有線接続のため、動画視聴やゲームアプリなども音の途切れや遅延の心配がありません。取り外しがしやすいプラグ形状を採用しています。【軽くて快適な開放型イヤホン】。耳への圧迫感が少ないイヤーピース不要の開放型タイプで、広がりある音場と自然で豊かな低音を感じられるサウンドを楽しめます。本体は片耳約2.5gと軽量で、 長時間使用も快適です。【手元でかんたん操作!マイクのON/OFFができる】。リモコンのスライドスイッチでマイクのON/OFFが手元で簡単にでき、オンライン会議などで活躍します。また直感的に識別しやすい3つのボタンで音楽や通話、音量の操作ができます。内蔵の通話用マイクには、高品質な大型マイクを採用し、クリアな通話ができます。【通話も音楽も高音質で楽しめる】。ノイズや音質劣化を低減する高音質DAC(D/Aコンバーター)を採用しています。大型ドライバーユニットの特性に合わせた音質チューニングで、通話や音楽再生が高音質で楽しめます。【雨や水しぶきに強い防滴仕様IPX2相当(イヤホン部のみ)】。【ノートPCやスマートフォンとの接続に便利、使いやすい1.2mケーブル】。【スマートフォンの音声アシストタント機能の起動に対応】。【Web会議システムに対応】
質量(g)(イヤホン部左右合計)5
ケーブル長(m)1.2(Y型)
再生周波数帯域(Hz)8~22,000
プラグ形状USB Type-C(TM)
ドライバーユニット(Φmm)10.7
USBUSB2.0準拠
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。