工業・建築・設計向消しゴムフォームイレーザーW100サクラクレパス3日以内出荷
消しゴム生地は、フォーム(特殊発泡体)とイレースポリマー(字消し成分)のWレジン構造です。
そのため、消字性がUPしております。
ミシン目が入っているため、スリーブをきれいにカットして使用できる。
ちょっとした壁紙の汚れにも。
消しゴムが汚れにくい。
消しクズがまとまる。コシがある。
頑固な汚れも、よく落ちる。
カラーシャープ(赤・青)も消すことができます。
用途工業用・建築用・設計用向け強力消しゴム色ホワイト奥行(mm)15
半透明RFWピュアスリムサクラクレパス当日出荷
細かいところも軽く消せる。
軽いタッチでよく消える。
消しくずがまとまる。
寸法(mm)8×13×90色ホワイト材質(本体)塩ビ質量(g)13入数1個繰り返し・詰め替え対応