オフィスサプライ :「アクセサリー ディスプレイ」の検索結果
カメラのホットシュー部やシューアクセサリー対応のケージ/リグに取り付けて、複数のコールドシューアクセサリーを取り付け可能とするアダプターです。主に動画の撮影などマイクやLEDライト、モニターといった様々なアクセサリーが必要とされる場面で、MAC5を介してアクセサリーを取り付けることで快適な撮影が行えます。
用途マルチアクセサリーキューブ
材質アルミニウム
寸法(mm)34×42×34
質量(g)64
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
アクセサリーシューマウントに取り付け、不要な光を遮ることで写真の画質向上に役立つカメラ用シェードです。自由に曲げられるアームでシェードの角度と位置を調整できます。レンズシェードとしての使用のほか、液晶画面の視認性を改善するモニターシェードとしても活用いただけます。
用途カメラシェード
材質シェード:カーボン、アーム:スチール、シリコンゴム
寸法(mm)シェード:100×165
質量(g)134
アーム寸法(mm)250
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
モニターやライト等の固定に便利なマジックアームです。 両端部が1/4インチネジとなっており、装着するアクセサリーを好きな位置に固定できます。 中央の角度調整ノブを締め付けるだけで、両側の間接部が同時に固定されます。
用途モニターやライト等の固定
付属品六角レンチ
材質アルミニウム
質量(g)34
耐荷重(g)600
お手持ちの三脚などに取り付けるだけで、機材の着脱が簡単にできるクイックリリース仕様にすることのできるアクセサリーです。1/4インチネジで、カメラやモニターなど、様々な撮影機材に取り付け可能です。
用途クイックリリースプレート
付属品1/4インチネジ×2、六角レンチ
材質アルミニウム
寸法(mm)44×30×20
質量(g)50
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
PC-2 は1/4インチネジ穴付きプラスチック製クランプです。 マジックアーム(別売り)と組み合わせて、モニターやライトなどの各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに挟んで固定することができます。
用途プラスチッククランプ
材質プラスチック
質量(g)38
製品サイズ(mm)65×39×29
耐荷重(g)800
有効挟み幅(mm)17~30
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。挟み込む部分にゴムパッドを備え、挟む相手側を傷つけずにしっかりと固定できる仕立てです。 別売りのマジックアームと組み合わせて、モニターやLEDライトなどの各種アクセサリーを装着する際に便利なアイテムです。
用途メタルクランプ
材質アルミニウム
質量(g)165
耐荷重(kg)8
取付ねじ径(inch)(対応)1/4(6ヶ所)、3/8(2ヶ所 ARRI位置決めピン付き)
製品サイズ(mm)53×103×27
取付可能幅(mm)~35
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。
用途メタルクランプ
材質アルミニウム
質量(g)64
耐荷重(kg)1.5
取付ねじ径(inch)1/4、3/8(各1ヶ所)
製品サイズ(mm)50×60×18
取付可能幅(mm)15~30
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
2種類(1/4インチ, 3/8インチ)のネジ穴がついたアルミ製クランプです。別売りのマジックアームなどと組み合わせてモニターやライトといった各種アクセサリーを三脚の脚、ライティングポール、テーブルなどに固定することができます。挟み込む部分を可動式に、接触面をゴム製にすることで、挟む相手側の形状に合わせてしっかりと固定でき、傷が付きにくい仕立てです。
用途メタルクランプ
材質アルミニウム
質量(g)117
耐荷重(kg)3
取付ねじ径(inch)(対応)1/4(3ヶ所)、3/8(1ヶ所)
製品サイズ(mm)64×76×20
取付可能幅(mm)22~45
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。