オフィスサプライ :「俯瞰撮影」の検索結果
テーブルフォトに最適な撮影ポール!料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に適します!
用途調整ネジで360°回転、上下前後の長さ調整が可能です。
パイプ径(Φmm)15
取付可能幅(mm)32以内
卓上での俯瞰撮影に便利なポータブル撮影スタンドです。 自由雲台と伸縮ポールの調整で角度・高さの調整が可能。料理、工作、ゲーム、テレワーク、ライブ配信等様々な撮影に対応します。スマートフォンでの撮影に便利なスマートフォンホルダーが付属します。
用途撮影スタンド
寸法(mm)スタンド:270×235×235
質量(g)(スタンド)350、(自由雲台)70、(伸縮ポール)110
パイプ径(Φmm)最大18.5
対応寸法(mm)スマホホルダー:60~85
ポール長(mm)(伸縮ポール)285~450
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
機材の取り付け自由度と柔軟な設置が特長の多機能アームです。2箇所の関節を調整することで、撮影、配信、動画視聴など、用途に合わせて最適なポジションに機材を設置できます。アームの両端に、1/4インチカメラネジとライト取付用ダボを備えており、多様な機材の取り付けが可能、クランプ部分は30mmまでの厚さのテーブルや、50mmまでのポールなどへの取り付けに対応しています。
用途俯瞰撮影など
幅(mm)厚さ:30 / パイプ幅:50(クランブ取付可能)
質量(g)パイプ:310 / クランプ:470
耐荷重(kg)直立使用時:3 / 折り曲げ使用時:1.5
長さ(cm)(ポール)カメラ使用時:60 / ライティングスタンド使用時:62(ダボねじ長含む)
1個
¥6,698
税込¥7,368
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。