カメラのオーバーヒート対策に有効なアクセサリーです。半導体冷却技術「ペルチェ式ユニット」の採用により高効率な冷却を実現しました。発熱するカメラを効率的に冷やすことでイメージセンサーにかかる負担を軽減、炎天下での使用時や長時間の動画撮影時に発生する強制シャットダウンやセンサーノイズによる画質の低下を回避します。
用途カメラの冷却
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)102
対応機種バリアングル液晶サイズがW70×H50mm以内【取り付けアタッチメント】ZVE1/D:SONY a7M4/ZVE1/a6700/a7C2/、ZVE10/D:SONY ZV-E10/ZV1/a7C/FX30、X-T4/D:Fuji XT4/Canon R5、R6/D:Canon R6/R7
入力DC 5V/2A
騒音値(dB)(動作騒音)26
温度調節範囲(℃)ギア:12~30(冷却温度を設定可能)
本体サイズ(mm)70×50×21
電源供給USB Type-C
1個
¥7,898
税込¥8,688
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。