PD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。USB3.2 Gen2の高速・大容量のデータ転送に対応。USB3.2 Gen1(USB3.0)の約2倍の最大10Gbpsの転送速度により、大容量の動画・画像などのデータ転送が可能です。USB PD(Power Delivery)の最大で100W (20V / 5A) の高出力に対応しているため、Power Deliveryに対応した機器を接続することで高速充電が可能です。
色ブラック
規格USB3.2 (Gen2)、USB PD (Power Delivery)対応、最大 100W (20V/5A) 充電対応
本体質量(g)約 44
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
対応機種ノートパソコン、4Kテレビ、モニター、USBハブ、外付けHDD/SSD、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB3.2
転送速度(Gbps)最大10 (理論値)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パワーデリバリ―100Wに対応したUSB C USB Cケーブルです。スマートフォンだけではなく、ノートパソコンの充電にも対応しており、かさばるケーブルを何本も持ち歩く必要がありません。また、ケーブルの両端にMini-Breakerが搭載されており、PTC(温度センサー)搭載のケーブルと比較してより過熱防止や安全性に優れているので、安心してお使いいただく事が可能です。
ケーブル長(m)約2
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用/データ転送用
コネクタ形状USB Type-C(USB-C)(オス) - USB Type-C(USB-C)(オス)
対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種
通信速度最大480Mbps
規格USB2.0規格準拠USB PD (Power Delivery)対応最大100W (20V/5A)充電対応
保証期間1年間
パワーデリバリ―100W対応なので、ノートPCの充電も可能です。内部に防弾チョッキでも使われているアラミド繊維を使用しており、またコネクタの根元部分を強化することで、50000回以上の屈曲試験をクリアする強化構造を実現しました。長さ100cmなので普段使いに最適です。安心の1年保証です。
規格USB2.0規格準拠、USB PD (Power Delivery)対応、最大100W (20V/5A)充電対応
本体質量(g)約25
対応機種USBハブ、外付けHDD/SSD、ノートパソコン、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルーター などUSB Type-C(USB-C)対応機種
保証期間1年間
通信速度最大480Mbps
・スマートでハイパワーな充電環境の構築に最適。・窒化ガリウム(GaN)採用で小型化。・最大100W出力のUSB Type-Cポート。・「USB PD-PPS」に対応。・『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート。・3台同時にさくさく充電。・折りたたみプラグでもっとコンパクトに。・各種保護機能搭載の安心、安全設計。・PSE適合製品。・安心の2年保証
色ブラック
本体質量(g)約 215
適合機器PD対応のノートPC、タブレット、スマートフォン、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、Wi-Fiルーター、オーディオプレーヤー、その他USB機器※すべての機器での動作を保証するものではありません。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32.5×63.1×62
入力仕様AC100V-240V 50/60Hz 2A
出力仕様USB Type-C1:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/5A (最大100W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/5A (最大100W)、USB Type-C2:DC5V/3A DC9V/3A DC12V/3A DC15V/3A DC20V/3.25A (最大65W)、PD PPS:DC3.3-DC21V/3.25A (最大65W)、USB Type-A:DC5V/3A DC9V/2A DC12V/1.5A (最大18W)、※充電環境により供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery (PD)で充電する場合は、接続機器とケーブルがPDに対応していることをご確認ください。
USBポートUSB Type-A × 1ポート、USB Type-C × 2ポート
1個
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
最大100W出力の超ハイパワー。窒化ガリウム(GaN)採用でコンパクト。ノートPCの充電も可能。多重保護の安心、安全設計。折りたたみプラグでよりコンパクトに。PSE適合製品。安心2年保証
色ブラック
出力C1ポート単独使用時:PD50W:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V2.5AC2/C3ポート単独使用時:PD100W:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V5AC2+C3ポート同時使用時:合計最大100W:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V2.5A(x2)C1+C2/C1+C3ポート同時使用時:合計最大95W:C1:DC5V3A、DC9V3A、DC12V2.5A、DC15V2A、DC20V1.5AC2/C3:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V3.25AC1+C2+C3ポート同時使用時:合計最大100W:C1:DC5V3A、DC9V2.22A、DC12V1.67AC2:DC5V3A、DC9V3A、DC12V2.5A、DC15V2A、DC20V1.5AC3:DC5V3A、DC9V3A、DC12V3A、DC15V3A、DC20V2.5A
本体質量(g)約215
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)約68×30×69
対応機種PD対応のノートパソコン、iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ゲーム機
保証期間2年間
USBポートUSBType-C×3ポート
入力電圧AC100V-240V50/60Hz1.5A
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。