ツールレス設計 最大430mmGPU搭載可能 ARGB LEDファン×3/USB3.0 Type-Cポート×1 標準搭載 ATXミドルタワーPCケースOWLTECH(オウルテック)4日以内出荷
白にこだわったホワイトPCケース<br />・大型PCパーツにも対応可能な広々としたケース空間<br />・ARGB連結120mmファンを3基搭載<br />・2種類のフロントパネルが付属<br />・パーツ付け替えで側面からの吸排気にも対応<br />・ツールレス設計でメンテナンス性が向上<br />・USB3.0 Type-Cポートを含む充実のI/Oポート<br />・ARGB LEDコントローラを標準搭載<br />・好きな向きで使用可能なPCI拡張スロット<br />・安心の1年保証
仕様●対応CPUクーラー高:最大 180mm●対応GPU長:最大 430mm●対応MB:ATX、Micro-ATX、Mini-ITX●対応PSU:ATX●対応ラジエータ長:最大 360mm●搭載ポート:USB Type-A 3.0 × 2、USB Type-C × 1、HD Audio In/Out × 1●搭載可能ストレージ数:3.5インチ シャドウベイ × 2、2.5インチ シャドウベイ × 2、拡張スロット数、7スロット●搭載可能ファン数:フロント:120mm × 3 or 140mm × 3、サイド:120mm × 3、トップ:120mm × 3 or 140mm × 2、リア:120mm × 1 or 140mm × 1付属品120mmARGBファン (ケース本体取付済) × 1、ファン取付用ネジ (ケース本体取付済) × 12、HDD取付用ネジ × 18、マザーボード&SSD取付用ネジ × 20、電源&ビデオカード取付用ネジ × 6、マザーボード用六角スペーサー × 3、マザーボード用ガイド付六角スペーサー × 2、トップパネル本固定用手回しネジ × 2、樹脂ワッシャー (塗装剥げ防止用) × 12、六角スペーサー取付用ナットセッター × 1結束バンド (ナイロンタイプ) × 8、結束バンド (針金タイプ) × 8、ボスピン受け (交換用) × 2、ビープスピーカー × 1、フロントパネル (メッシュ) × 1、フロント部120mmファン用ブラケット (ケース本体取付済) × 1サイド部120mmファン用ブラケット × 1、PCI拡張スロット用メクラパネル × 1、ARGBコントローラー (ケース本体取付済) × 1、保証書材質本体:スチール、フロントパネル:ガラスパネル、フロントパネル (メッシュ):スチール、サイドパネル:強化ガラスパネル色ホワイト本体質量(kg)約 11.2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 235 × 490 × 505保証期間1年間
冷却ファン6基搭載 RGBイルミネーション対応 液晶ディスプレイ搭載 ゲーミング ノートPCクーラーOWLTECH(オウルテック)5日以内出荷
6基のファンでノートPCを強力冷却<br />・ファンの状態が一目でわかる液晶ディスプレイ<br />・RGBイルミネーションの豊富な発光パターン<br />・7段階調整が可能なスタンドアーム<br />・スマートフォンスタンドが付属<br />・USB電源ポートからの給電
付属品USB Type-A (オス) to Type-A (オス) ケーブル、スマートフォンスタンド、取扱説明書 (保証書付)対象パソコン最大 17インチ最高回転数(min-1[r.p.m])Φ70mm:2500±10%、Φ98mm:1300±10%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 408×297×40(スタンド折りたたみ時のサイズ)騒音値(dB)最大約25消費電流(mA)最大 約1100ファンΦ70mm×2基、Φ98mm×4基速度調節方式6段階角度調節7段階
[冷凍]ピノ森永乳業税込¥2,050¥1,898