オフィスサプライ :「ヨーグルト 器」の検索結果
炊飯容量0.5合~2.5合の少量小型炊飯器。無洗米の白米にも対応し、玄米、炊き込みご飯、煮物、ケーキやヨーグルトまで、まさにマルチな炊飯器です。軽く触れるだけのタッチ式操作ボタンは触れると「ピッ」と音の鳴る安心設計。調理時間や予約時間が一目でわかる見やすい液晶カウンターを搭載しています。ちょっとだけ、でも美味しいごはんが食べたい方へオススメです。
適合炊飯量:0.5~2.5号
セット内容本体、電源コード、軽量カップ、しゃもじ、取扱説明書、レシピブック
材質内釜:アルミニウムセラミックコーティング
寸法(mm)幅192×奥行206×高さ212(蓋開け時高さ352mm)
質量(kg)1.6
色ホワイト
容量(mL)内釜:1000
消費電力(W)300
電源AC100V50/60Hz
寸法(直径Φ×高さH)(mm)内釜:144×97
温度(℃)動作時内部:最大135
コード長さ(m)1.2
安全装置温度フューズ(感知温度157℃)
1台
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。