オフィスサプライ :「微生物燃料電池」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
微生物燃料電池実験器は、泥中の微生物の自然代謝を利用して発電する実験器です。
容器内に泥を入れると、微生物は糖分などの栄養分を消化してそのエネルギーを電気として放出します。
LEDの点滅で発電を確認するLEDモードと、時計の作動で確認する時計モードの2種類のモードを選べます。
セット内容容器、ハッカーボード、赤色LED、デジタル時計、コンデンサーカソード電極(+電極)、アノード電極(-電極)
寸法(mm)Φ90×110
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
微生物の作用によって発電する世界で初の本格的なバイオ燃料電池(微生物燃料電池)です。土と水を入れるだけで微生物発電が楽しめます。
土の中にいる微生物の力で発電し、液晶時計が動かせます。
テストボードには、5種類の抵抗及び電圧測定用端子があり、微生物の発電活性を観察できます。
地球上のあらゆる地中や水中には、酸素を必要としない嫌気性微生物が住んでいます。シュワネラやジオバクターに代表されるこれらの微生物は発電力が強く、ナノワイヤーと呼ばれる細い糸を電極に繋げたり、電極に直接貼り付いて発電します。微生物燃料電池はこれらの微生物発電を手軽に利用できるようにした自然エネルギー電池です。
セット内容電極(マイナス電極/炎酸化ステンレスメッシュ(農研機構特許) プラス電極/カーボンフェルト) テストボード 2槽式アクリル容器 デジタル液晶時計
寸法(mm)220×200×150
出力電圧(V)DC1.0~1.8
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V
付属品シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組
寸法(mm)53×54×17(突起含む)
出力DC0.6V、210mW
適合チューブ内径(Φmm)2
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。
燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。
付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書
寸法(mm)130×220×85
質量(g)280
出力(燃料電池)DC0.6V、240mW
電極6.25cm2
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌日出荷
小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。
空気中から酸素を取り入れ、供給した水素と反応させ、電気と水を生成するPEM燃料電池です。
付属品シリコンチューブ30cm、1m各1本/シリンジ/リード線1組
寸法(mm)52×17×32(突起含む)
出力【燃料電池】DC0.6V/240mW
適合チューブ内径(Φmm)2
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。