オフィスサプライ :「投げ込み式フィルター」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境淡水 海水
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
電源AC100V・50/60Hz
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品3層構造マット、チューブ1m付
適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)
寸法(mm)103×62×160
電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W
口径(Φmm)送風:5(エアーホース用)
吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付
寸法(cm)40~45(水槽)
1個
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下
仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付
寸法(mm)103×62×160
電源AC100V(50/60)
口径(Φmm)5(エアーホース用)
消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9
吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm
ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
電源AC100V・50/60Hz
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。