オフィスサプライ :「水素 実験」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンエネルギーとして注目されている燃料電池自動車の組立キットです。 燃料電池セルは水の電気分解と燃料電池の両方を行うことができるリバーシブルタイプで、純水を使って発電させることができます。 付属の太陽電池パネルで発電した電気を使って水の電気分解を行い、水素と酸素を生成します。太陽電池の代わりにバッテリーパック(電池)でも水を電気分解できます。
付属品シリンジ、バッテリーパック太陽電池パネル、取扱説明書 寸法(mm)130×220×85 質量(g)280 出力(燃料電池)DC0.6V、240mW 電極6.25cm2
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷

付属のリモコンで操作できる、ラジコンタイプの燃料電池自動車です。リモコンのボタンを押すと、前進・後退(左後)が操作できます。 発電に使用する水素は、水素ステーションで生成します。
セット内容燃料電池自動車、水素ステーション、リモコン太陽電池パネル、リード線(赤・黒) 寸法(mm)燃料電池自動車:73×160×50、水素ステーション:93×73×110、太陽電池パネル:154×64×7 出力(燃料電池)DC0.8V、200mW 電極5.29cm2
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷

小型軽量の固体高分子型燃料電池セルです。 水の電気分解と燃料電池の両方の機能を持つリバーシブルタイプのセルです。
仕様(水の電気分解)水素発生量:7mL/min、電源:DC3V 付属品シリコンチューブ(30cm/1m)各1本、シリンジ、みの虫リード線(赤・黒)1組 寸法(mm)53×54×17(突起含む) 出力DC0.6V、210mW 適合チューブ内径(Φmm)2
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

カルメ焼きに必要なおたま・かきまぜ棒・重曹のセットです。 なぜカルメ焼きがふくらむのか、重曹の役目について観察学習できます(材料としてほかに砂糖が必要です)。
セット内容カルメ焼き用おたま(銅皿Φ110×255mm)5個、かきまぜ棒5本、重曹50g
1個
8,298 税込9,128
翌日出荷