オフィスサプライ :「自動追跡カメラ」の検索結果
被写体の動きを認識して追跡し、フレーム内に被写体を自動的に収める電動雲台です。
電源を入れるだけで被写体を感知、水平に360°回転し、被写体を追い続けます。
付属品モバイルホルダー/専用布ケース/USB/Type-Cケーブル
寸法(mm)約107×107×193
取付【モバイルホルダー】カメラネジU1/4”メス/バネ式
質量(g)約510
最大積載荷重(kg)約1
取付部カメラネジU1/4”
バッテリーLi-ion
検知距離(m)約0.5~5
充電器電圧(V)5(1A/2A)USB
充電時間(時間)約4(赤ランプ消灯)
バッテリー容量(mAh)4000
使用時間(時間)約22(フル充電時)
回転角度(°)360(本体)
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。