オフィスサプライ :「電源 実験用」の検索結果
化学電池などの電流を取り出し、USB機器に接続することができます。
化学実験と身の回りの現象のつながりを感じることができます。
形式MU
コード長さ(cm)50
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
一方がUSB端子で、もう一方がみの虫クリップのリード線です。 USB出力端子を持つ太陽電池パネルや蓄電池を使用する際に適しています。
仕様みの虫クリップ:中(赤・黒)、USB端子:TypeAオス
ケーブル長(cm)80
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
内蔵ファンにより底面から空気を噴射し、無摩擦状態の物理運動が観察できる大型の気体潤滑運動体です。
運動体の側面はスポンジ製で耐久性があり、廊下や体育館の床で反射や衝突実験ができます。
寸法(mm)Φ175×65
質量(g)280(電池含む)
電源単3電池×4(別売)
超小型ですぐに使えるワイヤレス給電ユニットです。 パソコンやモバイルバッテリーからmicroUSB-Bケーブルを繋げるだけで、受電コイル基板のチップLEDが点灯します。 産業機器の実験から、ジオラマやフィギュアのLED点灯まで、幅広い分野で使用可能です。
セット内容ワイヤレス給電装置MQS-1LXK(80×80×20mm 65g)/受電コイル基板LED付(白色3Φ砲弾型LED)/受電コイル基板LED無(チップ部品付)/中継コイル基板65×50mm(チップ部品付)
電流(A)0.3以下
送信出力0.4W
送信周波数(MHz)13.56
供給電源マイクロUSB(B)入力
動作電圧(V)5
1組(4個)
¥18,980
税込¥20,878
11日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。