オフィスサプライ :「ノートPC デスク」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB型プラグ-XLR型プラグのケーブルです。USB型プラグをデスクトップやノートパソコン(WIndows 98SE/2000/XP/VISTA/7やMac OS X)に、XLR型プラグをマイクに差し込むと、マイクから入力された音声をデバイスの中に記録することができます。ただし、コンデンサマイクを使用する場合には、別売りされているファントム電源を購入されることが推奨されています。
仕様●解像度:16ビット 48/44.1kHz●THD + N(-3dBr):-76dB●S/Nラジオ:83dB●ダイナミックレンジ:80dB●48KHzにおける周波数応答:20-19KHz●信号入力範囲:0-2.8vpp●信号ブーストゲイン:+20dB●コネクタ:USBポートと3pin XLRポート●カラー:黒●ケーブルの長さ:3m アズワン品番67-0382-45
1個
2,690 税込2,959
6日以内出荷