オフィスサプライ :「LED燈」の検索結果
仕様ACアダプタ、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 )
寸法(mm)88×138×34(ゴム足・突起部を除く)
質量(g)約450
定格電圧(V)DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ
表示部LED:RGB×6 灯
最大消費電力(W)6
インターフェース(外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート
防塵防水性能IP3X
アズワン品番4-4317-11
1個
¥5,990
税込¥6,589
8日以内出荷
FeliCa・Mifare両対応のNFCリーダライタを内蔵したインテリジェントリーダライタです。
制御パソコンなしで自律動作可能です。
本体のみのスタンドアロンでICカードを読み取り、データを上位のサーバなどに送信します。
ネットワーク対応ICカードリーダのためUSB接続が不要です。
仕様リーダライタ本体、(サウンド)スピーカー出力 0.5W(最大1W)、(RFIDリーダライタ)通信周波数/13.56MHz、対象ICタグ/NFC-IP2(Mifare classic(1K、4k)、Mifare Ultralight、FeliCa(暗号非対応)、FeliCa lite ISO/IEC14443 TypeB、ISO/IEC15693(I-CODE SLI等 )
寸法(mm)88×138×34(ゴム足・突起部を除く)
質量(g)約450
定格電圧(V)DC12±10%もしくはIEEE802.3af準拠のPOEハブ/POEインジェクタ
表示部LED:RGB×6 灯
最大消費電力(W)6
インターフェース(外部)有線LAN/10Base-T/100Base-TX×1 ポート、RS-232C/TXD・RXD・RTS・CTS×1ポート
防塵防水性能IP3X
アズワン品番4-4317-01
1個
¥124,000
税込¥136,400
15日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。