AI機能搭載で顔を検出し、専用NVRで顔認証利用が可能です。
仕様(ネットワークプロトコール)TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP/RTSP、PPPoE、SMTP、NTP、UPnP、SNMP、HTTPS、FTP
質量(g)940
電源DC12V/PoE(802.3af)(電源アダプター別売)
レンズf=2.7~13.5mm
寸法(Φ×mm)148.7×109
最大消費電力(W)6
ズーム光学5倍
解像度2592×1944、(顔検出最小)32×32
撮影範囲水平102°×垂直73° ~ 水平31°×垂直23°
防塵防水性能IP66
アズワン品番4-4248-01
照射距離(m)(赤外線)30
1個
¥296,000
税込¥325,600
4日以内出荷
ボタンを押すだけの操作でワイヤレス投影が可能です。Web会議用のカメラ・マイクスピーカーの準備時間を削減可能です。投影画面をPCに取り込んで表示するローカルビュー機能を備えています。
セット内容ClickShareConferencingボタン×2、ベースユニット×1
インターフェース入力:USB-A×3、USB-C×1、LAN、S/PDIF、アナログ音声ジャック
解像度入力:1920×1080@30Hz、出力:4K UHD(3840×2160)@30Hz、投影:1920×1080(最大)
サイズ(mm)ベースユニット:200×202×39
アズワン品番4-4534-13
映像出力HDMI×1
データレート(Mbps)ワイヤレス:300以下
周波数帯域(GHz)2.4、5(DFSチャンネル対応)
映像入力HDMI×1
1セット
¥435,000
税込¥478,500
17日以内出荷
ボタンを押すだけの操作でワイヤレス投影が可能です。Web会議用のカメラ・マイクスピーカーの準備時間を削減可能です。投影画面をPCに取り込んで表示するローカルビュー機能を備えています。
仕様同時投影数:1
セット内容ClickShareConferencingボタン×1、ベースユニット×1
電源AC110/220V ACプラグ
インターフェース入力:USB-A×1、USB-C×1、LAN
解像度出力:4K UHD(3840×2160)@30Hz、投影:1920×1080(最大)
アズワン品番4-4534-11
距離接続:信号強度調整が可能。ボタンとベースユニットの距離が最大30m
映像出力HDMI×1
周波数帯域(GHz)2.4、5(DFSチャンネル対応)
映像入力-
データレートワイヤレス:300Mbps以下
1セット
¥285,000
税込¥313,500
17日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。