オフィスサプライ :「マイクロsdカード 512」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AndroidTMスマートフォン・アクションカメラ・ドローンにも対応、どんな動作も捉えるスピード コンテンツの転送時間を短縮 SanDisk(R) QuickFlowTMテクノロジーを搭載したこのカードは、パフォーマンスを最適化し、高速読み出し速度を発揮してメディアからのデータのオフロード時間を短縮します。 SanDisk(R) Professional PRO-READER SD and microSDTMに装着すると最大速度を発揮できます(別売)。 最大書き込み速度130MB/秒 最大130MB/秒の書き込み速度で、動きの速い被写体や4K UHD動画を長時間、高速に撮影できます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。 4K UHD動画の撮影に最適 旅行やアドベンチャー、スポーツイベントなど、フレーム損失が発生しやすいアクティビティの録画に最適です。 UHSスピードクラス3(U3)、ビデオスピードクラス30(V30)に対応し、4K UHD動画やフルHD動画を中断なく撮影できます。 A2クラスでアプリをすばやくロード A2仕様の本製品は、高速アプリパフォーマンスで優れたスマートフォンエクスペリエンスを実現します。 極限の環境下で使える耐久性に優れたデザイン 耐衝撃性、耐温度、防水、耐X線4に優れているため、メモリーカードの耐久性を気にせずにアドベンチャーを楽しめます。
UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約1.02×14.99×10.92 書込速度(MB/s)最大130 読取速度(MB/s)最大190 互換性microSDHC/microSDXCおよびmicroSDHC/microSDXC UHS-I対応ホスト機器で使用可能
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)