オフィスサプライ :「時計 LED」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右25°/左 25°、高さ:最大 150mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、クイックガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書
質量(kg)スタンドあり:約6.1、スタンドなし:約4.1
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):35、最大:225、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30
適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPR2、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×267×419~569(スタンド幅:約552)
機能フリッカーレス、ブルーライトシールドプロ、AMD FreeSync Premium対応、HDR10、VESA DDC2B(DDC/CI対応)、KVM Switch機能
最大応答速度(m/sec)0.01(PRT)/0.03(GTG)
角度調整範囲チルト:上25°下5°/スイベル:左右25°/ピボット:時計回り90°反時計回り90°
コントラスト比1500000:1
画素ピッチ0.229mm
表示色約10億7000万色(10bit)
解像度2560×1440
入力端子HDMI2.0×2、DisplayPortv1.4×1、USB3.2(Type-C、給電対応(90W))×1
入力周波数(Hz)48-144(HDMI)、48-240(DisplayPort/Type-C)
視野角(左右:上下)178°
VESAマウント(mm)100×100
接続端子ヘッドホン端子:あり、USB3.2ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps)
スピーカー5W×2
入力電源ACアダプター(230W、100-240V、50/60Hz)
動作温度、湿度範囲温度:0~35℃/湿度:20~80%(結露のないこと)
色(本体)ブラック
セキュリティケンジントン・ロック
高さ調節最大150mm
アスペクト比16:9
モニターサイズ26.5
パネル駆動方式有機EL
輝度(cd/m2)150(標準)、450(ピーク時)、1000(HDR 3%/ピーク時)
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌日出荷
センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。VESAマウント(壁掛け):100×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):搭載、スイベル:360°、高さ:最大 120mm、ピボット:時計回り90°/反時計回り90°、【梱包重量:7.0、梱包サイズ:198(縦)×6205(横)×522(高さ)cm】
仕様●パネルサイズ:24.1型 ワイド●表示領域:536×298mm●High Dynamic Range:VESA DisplayHDRTM 400●可視角度:水平170°/垂直160°●G-Sync、FreeSync:AMD FreeSyncTM Premium●[表示アスペクト]フルモード:非対応●固定拡大モード:対応●1:1モード:非対応●VRB/MPRT:対応●ブルーライト軽減:ブルーライトシールド●その他の機能:フリッカーレス●プラグ&プレイ:VESA DDC2B(DDC/CI対応)●[角度・高さ調整]チルト角:上25°/下5°●スイベル機能:360°●高さ調整機能:最大120mm●ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°●ケンジントンロック:搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、ユーザーガイド(ポスター)、ユーザーガイド(安全にお使いいただくために(多言語版))、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書
質量(kg)スタンドあり: 約4.7、スタンドなし: 約3.3
寸法H(mm)約330
消費電力(W)通常:20、最大:60、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3
適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPRⅡ、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE
寸法D(mm)約65
表面処理非光沢
寸法W(mm)約558
入力信号デジタル
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
液晶パネル[方式]TN、非光沢、バックライト: LED
画素ピッチ0.279mm
最大解像度フルHD(1920×1080)、16:9
表示色約1677万色
色再現性sRGB 99%、DeltaE<1
保証期間3年(パネル・バックライトユニットは1年)
使用環境温度(℃)0~40
台座寸法(mm)直径約234
応答速度1ms(GTG)/ 0.1ms(GTG・Min.)
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.4×1
水平周波数(kHz)30-275(HDMI)/ 605(DisplayPort)
垂直周波数(Hz)60-240(HDMI)/ 60-540(DisplayPort)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子音声入力:非搭載、ヘッドホン:搭載、その他の接続:非搭載
使用環境湿度(%)20~80(結露のないこと)
輝度(cd/m2)400(通常時)、400(HDR 400モード/ピーク時)
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
動画再生時の残像を極限まで軽減。NVIDIA(R) G-SYNC(R) Compatibleにも対応し、動きの激しいシーンもクリアで滑らかに描画します。
広視野角のIPSパネルを採用、どんな角度からでも色ずれやグレー反転のない正確なカラーで映像を表示します。
VESA DisplayHDR 400を搭載。明部と暗部をくっきり描画し、リアルな奥行きを再現。より実物に近い映像で、臨場感を高めます。
Nitro XV3の特長は240Hz対応の高リフレッシュレート。表示遅延を極限まで軽減し、快適なゲーミング体験を実現。
XV3シリーズはブラックブースト機能を搭載。黒の強弱を調節して、暗がりの視認性を高めます。11段階から黒レベルを選択できるので、シーンに応じてお好みのレベルを簡単に設定できます。
Acerのブルーライト軽減技術によりLEDパネルから出る有害なブルーライトの量を軽減します。OSDメニューで、4段階のフィルターレベルの中からタスクにふさわしい設定を選択できます。
人間の目では認識できない程度に常時点滅し続けているモニター。長時間モニターを眺めていると目の疲れや不快感、頭痛などの症状を引き起こす原因に。これらの症状を軽減するため「フリッカーレステクノロジー」を搭載。気になるスクリーンのちらつきを除去し、快適な映像体験をお届けします。
仕様【High Dynamic Range】DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】G-SYNC Compatible、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、USB3.0ケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、ユーザーガイド、台座、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約5.3、スタンドなし:約3.24
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):17.4、最大:70.0、スタンバイ/オフモード:0.45/0.25
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×398-513×236
機能フリッカーレス、ゼロフレーム
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
画素ピッチ0.283mm
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性sRGB 99%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.)
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1
水平周波数(kHz)31-255kHz (HDMI)、255kHz (DisplayPort)
垂直周波数(Hz)56-240Hz (HDMI)、50-240Hz (DisplayPort)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2W ステレオスピーカー
入力電源内蔵 (100-240V、 50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: USB3.0×4(1up 4down)
高さ調節最大115mm
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)543.7×302.6
モニターサイズ24.5型 ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400 (標準)、400 (HDR 400モード) (白色LED)
角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:左20°/右20°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
1台
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
リフレッシュレートは最速クラスの240Hz。さらにオーバードライブ時0.5msの高速応答。表示の遅延やカクツキを極限まで減らし、ストレスなくゲームに集中できます。またG-SYNC Compatibleにより、滑らかで安定したプレイ環境に。ゲームの楽しさを最大限に引き出し、没入感を高めます。
IPSパネルにより、どの角度からも均一で美しい表示と高速応答を両立しています。sRGB 99%の広い色域でコンテンツの色を忠実に再現。さらにDisplayHDR 400規格対応の幅広い輝度で、映像の明るい部分と暗い部分のコントラストをくっきりと表示。奥行きのあるリアリティを表現します。
液晶パネル周りのフレームをなくした「ゼロフレームデザイン」を採用。よりダイナミックで臨場感ある映像を楽しめます。マルチディスプレイ環境でも境目が気になりません。
ジャンルに応じて最適な映像モードを8種類から選べる「GameView」機能や、黒の強弱を11段階に調節して暗がりでの視認性を高める「ブラック・ブースト」機能などゲームに合わせて最適な環境で楽しめます。
画面の高さやチルト角、さらに左右20°の首振りが可能です。画面を縦にして使えるピボット機能も搭載。VESA規格(100×100mm)に対応し、スタンドを外して壁掛けやアームに取り付けることもできます。
眼精疲労や頭痛の要因を抑えるフリッカーレス技術やブルーライトシールド機能、さらに明るさを調整して目の疲れを軽減するローディミング機能、光の反射を軽減するComfyViewを搭載。長時間のプレイも疲れにくく快適です。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400対応、【G-Sync、FreeSync】 G-SYNC Compatible、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品HDMIケーブル (1.5m)、DPケーブル (1.5m)、USB3.0ケーブル (1.5m)、電源ケーブル (1.8m)、クイックガイド、台座、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約5.3、スタンドなし:約3.24
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):17.4、最大:70.0、スタンバイ/オフモード:0.45/0.25
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×398-513×236
機能フリッカーレス、ゼロフレーム
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
画素ピッチ0.283mm
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性sRGB 99%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.)
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1
水平周波数(kHz)31-255kHz (HDMI) / 255kHz (DP)
垂直周波数(Hz)56-240Hz (HDMI) / 50-240Hz (DP)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵 (100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子:USB3.0×4(1up 4down)
高さ調節最大115mm
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)543.7×302.6
モニターサイズ24.5型 ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400 (標準)、400 (HDR 400モード) (白色LED)
角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:左20°/右20°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
リフレッシュレート最大280Hzの高速スピードを実現。0.5ms(GTG, Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らか。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。
VESA DisplayHDR(TM) 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。高い色再現性とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。
HDMI 2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR(TM) 400、【G-Sync、FreeSync】AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、VESAマウント用ネジ(4本、本体取り付け済)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約4.7、スタンドなし:約3.2
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):23、最大:38、スタンバイ/オフモード:0.5/0.3
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234
機能フリッカーレス
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
画素ピッチ0.283mm(水平)×0.280mm(垂直)
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性sRGB 99%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.)
入力端子HDMI 2.0×2、DisplayPort v1.2×1
水平周波数(kHz)31-255kHz(HDMI)、31-308kHz(DisplayPort)
垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-280Hz(DisplayPort)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載
高さ調節最大120mm
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)544×303
モニターサイズ24.5型 ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード)(白色LED)
角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌々日出荷
リフレッシュレート390Hzの超高速スピードを実現。0.5ms(GTG,Min.)の応答速度、IPSパネル搭載で映像は極めて滑らかに。連続射撃や場面転換など、ゲーマーが必要とするあらゆるシーンにおいて、圧倒的な速度を発揮し、ポテンシャルを引き出します。
DisplayHDR 400対応により、コンテンツの明るい部分と暗い部分を高いコントラストでくっきり表示。またAMD FreeSync(TM) Premiumにも対応。正確な輝度とsRGB 99%の広い色域が臨場感をもたらし、ゲームや映像の世界へ没入できます。
HDMI2.0端子を2ポート搭載。PCはもちろん、家庭用ゲーム機やレコーダー等を複数接続して楽しめます。さらに標準搭載のステレオスピーカーとヘッドホン端子で、ゲームの世界を堪能できます。
仕様【High Dynamic Range】VESA DisplayHDR 400、【G-Sync、FreeSync】 AMD FreeSync(TM) Premium、【表示アスペクト】フルモード:対応、固定拡大モード:対応、1:1モード:非対応、【ブルーライト軽減】BluelightShield、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B(DDC/CI対応)、【ケンジントンロック】搭載
付属品DisplayPortケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.5m)、ユーザーガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書
質量(kg)スタンドあり:約5.03、スタンドなし:約3.53
使用温度範囲(℃)0~40
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):40、最大:60、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30
表面処理非光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約558×383-503×234
機能フリッカーレス
入力信号デジタル
使用湿度範囲20~80%(結露のないこと)
コントラスト比最大:100000000:1(ACM)、通常:1000:1
画素ピッチ0.283×0.280mm
最大解像度フルHD(1920×1080)
表示色約1670万色
色再現性sRGB 99%
保証期間3年間センドバック保証(ただしパネル、バックライトは1年間)のみ。オンサイト含め延長保証は無し。
視野角水平178°/垂直178°
応答速度1ms(GTG)/0.5ms(GTG,Min.)
入力端子DisplayPort v1.4×1、HDMI 2.0×2
水平周波数(kHz)30-255kHz(HDMI)、255kHz(DisplayPort)
垂直周波数(Hz)48-240Hz(HDMI)、48-390Hz(DisplayPort)
VESAマウント(mm)100×100対応
スピーカー2W+2Wステレオスピーカー
入力電源内蔵(100-240V、50/60Hz)
色(本体)ブラック
端子ヘッドホン端子:搭載、その他の接続端子: 非搭載
高さ調節最大120mm
音声入力非搭載
アスペクト比16:9
表示寸法(mm)543×303
モニターサイズ24.5型 ワイド
パネル駆動方式IPS
輝度(cd/m2)400(標準)、400(HDR 400モード、ピーク時)(白色LED)
角度調節チルト角:上25°/下5°、スイベル機能:360°、ピボット機能:時計回り90°/反時計回り90°
1台
¥97,980
税込¥107,778
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィスサプライ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。