2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
23.8インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.275 ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1 表面処理ノングレア コントラスト比1300:1(DCR20000000:1) 表示色約1677万色 解像度Full HD(1920×1080) 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年) 応答速度GtG 5ms 入力端子HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USBType-C(65W給電)×1 密度画素:93ppi 視野角(左右:上下)178°/178° プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI 色(本体)ブラック 出力端子DP out(MST)×1 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 モニターサイズ23.8型ワイド パネル駆動方式IPS 反射防止ノングレア 輝度(cd/m2)250(orANSI) USBUSB3.2Gen1(Downstream)×2
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

27インチ ノングレアIPSパネル。sRGBカバー率 99%。3辺ウルトラスリムベゼルでスタイリッシュな見た目。USB-C、HDMI、DPの3系統接続端子。USB Type-Cケーブル1本で同時にUSB Type-C対応のノートパソコンや電子機器に65W給電、信号音声出力が可能。デイジーチェーン接続で4台のモニターまで出力可能。ノイズキャンセリングマイク内蔵で周囲の音をフィルタリングし、騒がしい環境でも会議に最適に使用可能。※内蔵マイクロフォンを使用するにはPCとUSB Type-Cで接続することが必須です。スピーカー(2Wx2)搭載。用途に合わせた12種の画面モードで最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。 ブルーライト軽減プラス(有害なブルーライトをカットし、。 集中力を高める無害なブルーライトは残すブルーライト軽減モード)
ピッチ(mm)画像:0.311 ケーブル長(m)【付属】電源ケーブル:約1.5、HDMI 1.4ケーブル:約1.5、USB Type-Cケーブル:約1 コントラスト比1300:1(DCR20000000:1) 最大解像度英略称/ピクセル数:Full HD(1920×1080) 表示色約1677万色 保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年) 応答速度GtG 5ms 入力端子HDMI 1.4 x 1DisplayPort 1.2 x 1USB Type-C (65W給電) x 1 密度画素:82 ppi 視野角(左右:上下)178°/178° プラグ、プレイ規格DDC2B・DDC/CI 画面サイズ27インチワイド 出力端子DP out(MST) x 1 RoHS指令(10物質対応)対応 バックライトLEDバックライト グリーン購入法適合 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS 反射防止ノングレア 輝度(cd/m2)250 ( or ANSI) USBUSB 3.2 Gen1(Downstream) x 2
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷